MITUTOYO Vernier calipers

Mål innvendige, utvendige, side- og dybdedimensjoner ved hjelp av 14-graders ansiktsvinklede kjever og en dybdestang, og forhindrer parallaksefeil i målingen. Har herdet stålkonstruksjon, kjever med karbidspiss og låseskrue som holder glidekjeveposisjonen for nøyaktighet.

filtre

MITUTOYO -

Vernier calipers

Mitutoyo vernier calipers brukes til å ta en nøyaktig avlesning mellom to graderingsmarkeringer, på en lineær skala, ved hjelp av mekanisk interpolasjon. Disse kaliprene har en dobbel vernierskala med både øvre og nedre skala markert i tommer og en fireveis målekapasitet for å utføre ytre dimensjoner (OD), innvendige dimensjoner (ID), dybde- og trinnmålinger. De har en 14-graders ansiktsvinkel som forbedrer synligheten og hjelper til med å forhindre parallaksfeil ved måling. Velg mellom et bredt utvalg av disse vernierkaliprene som er tilgjengelige i 0 - 6 tommer, 0 - 200 mm og 0 - 150 mm varianter på Raptor Supplies.

StilModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A534-107-Vernier Caliper--16 504NOK
B530-109-Vernier Caliper--3 520NOK
C160-105-Vernier Caliper--23 953NOK
B534-106-Vernier Caliper--12 601NOK
D530-114-Vernier Caliper--1 802NOK
B530-124-Vernier Caliper--3 543NOK
E160-102-Vernier Caliper--13 027NOK
F534-118-Vernier Caliper--12 743NOK
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier caliper m / låseskrue1.57 "0 til 6 "1 520NOK
H531-1290.02 mmVernier Caliper2"0 å 200mm1 944NOK
I530-3120.02 mmVernier Caliper1.58 "0 å 150mm1 680NOK
J530-1180.02 mmVernier caliper m / låseskrue2"0 å 200mm1 988NOK
K531-1280.02 mmVernier Caliper1.57 "0 å 150mm1 685NOK
MITUTOYO -

Vernier caliper 12 tommer / 300 mm

ModellSakPris (eks. mva)
530-115AH9JRX3 451 NOK
MITUTOYO -

Vernier caliper 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
530-116AH9JRY1 802 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?