ATRIX INTERNATIONAL Støvsugerposer og filtre

Brukes til å fjerne støv, dander, smuss, luftbårne mikrober og allergener som kan forårsake luftveisproblemer. Tilbys i patron-, eksos-, hoved- og sekundærfilterkonfigurasjoner

filtre

Atrix International støvsugerposer og -filtre fjerner støv, dander, skitt, luftbårne mikrober og allergener som kan forårsake luftveisproblemer. De brukes i sementanlegg, trebearbeiding og glassproduksjon, gjødselanlegg og andre produksjonsindustrier.
ATRIX INTERNATIONAL -

HEPA-filter

StilModellFiltertypeHøydeSakLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AATIBCVBAG-1 / 2 "pose20 "Papir13 "793NOK
BATIBCVSF--Filter Bag-Sani-stoff-1 735NOK
CVACBP6-10P--pose---771NOK
DOF612HEPatronfilter-filtre---735NOK
E421-000-007Patronfilter-filtre---1 876NOK
F730333Patronfilter-filtre---1 672NOK
G31700-1PPatronfilter-filtre---303NOK
HOF712ULPatronfilter-filtre---1 235NOK
IBPFILPACKEksosfilter1"filtre6"-5"388NOK
JATIBCVH1Hovedfilter-filtre---5 266NOK
KATIBCVH2Sekundært filter-filtre---2 275NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Eksosfilter, pakke med 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
EF2CE2EBY1 307 NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Fargetonerfilter, pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
710333CE2ECE310NOK
ATRIX INTERNATIONAL -

Filterpatron, 1 liter, pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
31700-2PCE2EBX316NOK

Egenskaper

  • Atrix International støvsugerposer og -filtre inkluderer et eksos, et vakuum og hoved-, sekundær- og patronfiltertypene for flere bruksområder.
  • HEPA filterposer er designet for beholdere og håndholdte støvsugere for å forhindre resirkulering av allergener og støv under støvsuging. Når den oppsugde luften forlater eksosutløpet, filtrerer de ut små partikler.
  • Patronfiltre som 421-000-007 brukes til store rengjøringsjobber og har en kapasitet på 7 gallon bøtter. Dets tre-nivå HEPA-filtreringssystem forhindrer oppsamling av allergener, smuss og støv, samtidig som det kvitter seg med disse forurensningene uten å bekymre deg for at de kommer tilbake til rommet.

Arbeidsmekanisme

  • I celler brukes reverserte luftstrømmer eller kontinuerlige lavtrykksluftstrømmer for å fjerne de akkumulerte faststoffene.
  • Vibrasjon eller mekanisk risting brukes til å fjerne støv.
  • For å fjerne faste partikler, brukes høytrykks komprimerte luftstrømmer.

Ofte Stilte Spørsmål

Tørker vakuumfiltrering faststoffet?

Sugefiltrering konsentrerer seg om å gjenvinne faststoffet siden luftstrømmen produsert av aspiratoren vil være betydelig tørrere enn ved enkel gravitasjonsfiltrering. Ved å tørke det faste stoffet mer grundig tilskrives hoveddelen av vekten i filteret det faste stoffet og ikke løsningsmidlet.

Hvor lenge varer HEPA-filtre?

6 til 12 måneder.

Hvilken størrelse mikron fjerner HEPA-filtre?

0.3 mikron.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?