ZSI-FOSTER Rørklemmer

Egnet for å feste rør, rør, slanger og elektriske kabler. Gi en økonomisk og enkel måte å sikre dem på i alle typer terrestriske, marine og industrielle applikasjoner. Tilbyr støtdempende, vibrasjonsdempende og støyreduserende egenskaper; har en praktisk design for rask og enkel rørinstallasjon

filtre

ZSI-FOSTER -

Betaklemme

StilModelltypenMaskinvarematerialeHøydeBreddeSlangestørrelseLengdeMaterialeRørstørrelsePris (eks. mva)
AS4017-S-SSensligRustfritt stål1.88 "1.2 "-2.28 "Rustfritt stål3 / 4 "439NOK
BS2011-RensligStål1.54 "1.98 "-1.2 "Stål3 / 8 "98NOK
CS1006-SensligStål1.25 "1.2 "-1.41 "Stål-63NOK
CS2008-SensligStål1.54 "1.2 "-1.65 "Stål-73NOK
CS3015-SensligStål1.61 "1.2 "-2.04 "Stål-76NOK
CS5020-SensligStål2.52 "1.2 "-2.83 "Stål-86NOK
CS3014-SensligStål1.61 "1.2 "-2.04 "Stål1 / 2 "75NOK
BS2008-RensligStål1.54 "1.2 "-1.65 "Stål-98NOK
BS2010-RensligStål1.54 "1.98 "-1.2 "Stål-98NOK
BS3012-RensligStål1.61 "1.2 "-2.04 "Stål-106NOK
BS3016-RensligStål1.61 "1.2 "-2.04 "Stål-107NOK
BS5024-RensligStål2.52 "1.2 "-2.83 "Stål-126NOK
BS2009-RensligStål1.54 "1.98 "-1.2 "Stål1 / 4 "98NOK
BS6030-RensligStål2.83 "1.2 "-3.46 "Stål1.5 "164NOK
BS3015-RensligStål1.61 "2.45 "-1.2 "Stål-106NOK
DS2006H-SensligStål1.54 "1.98 "3 / 8 "1.2 "Stål-82NOK
AS1004-S-SSensligRustfritt stål1.25 "1.2 "-1.41 "Rustfritt stål-396NOK
AS3016-S-SSensligRustfritt stål1.61 "1.2 "-2.04 "Rustfritt stål-353NOK
AS2011-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rustfritt stål3 / 8 "382NOK
CS1004-SensligStål1.25 "1.2 "-1.41 "Stål-66NOK
CS6032-SensligStål2.83 "1.2 "-3.46 "Stål-110NOK
CS2009-SensligStål1.54 "1.98 "-1.2 "Stål1 / 4 "66NOK
AS1006-S-SSensligRustfritt stål1.25 "1.69 "-1.2 "Rustfritt stål-312NOK
AS2008-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.2 "-1.65 "Rustfritt stål-376NOK
AS2010-S-SSensligRustfritt stål1.54 "1.98 "-1.2 "Rustfritt stål-305NOK
ZSI-FOSTER -

Beta klemmesamlinger

StilModellHøydeSlangestørrelseLengdeTube SizetypenPris (eks. mva)
AS3008H-S1.61 "0.81 "1.96 "0.81 "enslig108NOK
BT4017-S2.34 "-3.34 "3 / 4 "Twin117NOK
AS5016H-S2.52 "1.42 "2.75 "1.42 "enslig125NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?