HARRINGTON Traller

Heisevogner brukt sammen med elektriske, luft- og manuelle verter for løfting og flytting av laster rundt arbeidsområdet. Har forseglede presisjonslager for vedlikeholdsfri drift. Tilgjengelig i lastekapasitet fra 1000 til 20000 lb

filtre

HARRINGTON -

Trolley

StilModellPasser til bjelkeflens WPasser til bjelkehøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
APTF20052-7 / 25 "til 4"3"1000 lb.3 216NOK
APTF20102-7 / 25 "til 5"7/10 til 3 "2000 lb.4 268NOK
BPTF20203-20/87" to 6-1/50"2/5 til 4 "4000 lb.6 188NOK
APTF20303-20/87" to 6-1/50"3/10 til 5 "6000 lb.9 183NOK
APTF20504-23/25" to 7-1/50"7/10 til 5 "10000 lb.15 764NOK
BPT0805-1/2" to 8-33/50"7/10 til 6 "16,000 lb.39 438NOK
APT1005-1/2" to 8-33/50"7/10 til 6 "20,000 lb.39 438NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?