ALL MATERIAL HANDLING Traller

filtre

ALL MATERIAL HANDLING -

GT -serie girvogn

Alle Material Handling GT-serien girvogner er designet for å krysse langs bjelker og skinner, noe som muliggjør tung lastbevegelse med letthet og presisjon. De brukes i varehus og byggeplasser for materialhåndteringsapplikasjoner. Disse trallene har hjulaksler som er sikkert låst på plass med nagler for å forhindre at de løsner. De har forseglede kulelagre for jevnere rulling, reduserer innsatsen som kreves under bevegelse og minimerer vedlikeholdsbehov. Disse girvognene har svart maling for et enhetlig utseende og enkel koordinering med annet utstyr på arbeidsplassen. De er tilgjengelige i løftekapasiteter på 2200, 4400, 6600, 11000, 22000, 35200, 44000 og 66000 lb.

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydePris (eks. mva)
AGT010-202200 lbs.2.28 "til 8.66"3.7 "5 051NOK
AGT020-204400 lbs.2.6 "til 6.66"4.4 "6 517NOK
AGT030-206600 lbs.2.91 "til 8.66"5.8 "8 533NOK
AGT050-2011000 lbs.3.56 "til 8.66"6.3 "12 829NOK
AGT100-2022000 lbs.4.9 "til 12"7.5 "21 408NOK
AGT160-2035200 kg5.4 "til 12"9.3 "43 195NOK
AGT200-2044000 kg5.4 "til 12"9.2 "48 613NOK
AGT300-2066000 kg6.9 "til 12"11.2 "74 947NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

PT -serie girvogn

StilModellKapasitetFlensbreddeTakhøydePris (eks. mva)
APT0051100 lbs.1.97 "til 8.66"3.3 "1 626NOK
APT0102200 lbs.2.28 "til 8.66"3.7 "2 038NOK
APT0204400 lbs.2.6 "til 8.66"4.4 "3 264NOK
APT0306600 lbs.2.91 "til 8.66"5.8 "5 830NOK
APT05011000 lbs.3.54 "til 8.66"6.3 "7 926NOK
APT16022000 lbs.5.4 "til 12"9.3 "37 593NOK
APT10022000 lbs.4.9 "til 12"7.5 "16 964NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

Traller med lav takhøyde

StilModellPris (eks. mva)
AGTL010-208 900NOK
RFQ
AGTL020-2012 668NOK
RFQ
AGTL030-2019 048NOK
RFQ
AGTL050-2026 505NOK
RFQ
AGTL075-2030 377NOK
RFQ
AGTL100-2030 377NOK
RFQ
AGTL005-206 792NOK
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

Trallesett med lav takhøyde

StilModellPris (eks. mva)
APTL03016 139NOK
RFQ
APTL07526 551NOK
RFQ
APTL0054 810NOK
RFQ
APTL0106 208NOK
RFQ
APTL0209 564NOK
RFQ
APTL05021 935NOK
RFQ
APTL10026 551NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?