STENS Tilbehør til trimmer

Sølvstrimmestrimmerlinjer designet for å skjære gjennom gress, ugress og små treaktige planter; ideell for profesjonell landskapsarbeid. Har slitesterk kopolymerkonstruksjon for presisjonsarbeid og redusert belastning på motorer. Tilgjengelig i lengder fra 113 til 385 fot

filtre

STENS -

Sølv stripe kanttrimmer linjer

Stens sølvstrimmere bruker en monofilamentlinje for å skjære gjennom ugress, gress og andre treaktige planter i vanskelig tilgjengelige områder. Når de spinnes i svært høy hastighet, genererer skjærehodene nok sentrifugalkraft til å lage klare og skarpe kutt i horisontal/vertikal vinkel for håndtering av trær, vegger, steinbed, fortau eller oppkjørsler. Disse trimmerlinjene er laget av slitesterk polymer som tilbyr utmerket strekkstyrke og er tilgjengelige i lengder fra 113 til 1155 fot.

StilModellDiameterLengdePris (eks. mva)
A3808100.065 "250ft.161NOK
B3808210.08 "385ft.267NOK
C3808310.08 "1155ft.642NOK
D3808120.095 "138ft.163NOK
E3808220.095 "275ft.263NOK
F3808320.095 "825ft.638NOK
G3808240.13 "145ft.268NOK
H3808340.13 "435ft.668NOK
I3808130.105 "113ft.-
RFQ
J3808230.105 "225ft.263NOK
K3808330.105 "675ft.661NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?