Slepekjeder og kabler

filtre

LIFT-ALL -

Kjedelengde 20 fot

StilModellFARGEKlasseStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A16001GullG705 / 16 "4700 lb.2 738NOK
A16005GullG705 / 16 "4700 lb.2 384NOK
A16002GråG433 / 8 "5400 lb.1 623NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ARS1812NGX30-6 905NOK
ARS1812NGX1612 "x 16 fot5 024NOK
ARS1812NGX2012 "x 20 fot5 795NOK
ARS1812NGX2612 "x 26 fot6 488NOK
PEERLESS -

Transportkjeder

StilModellLengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A861244910 ft.1 / 2 "1 987NOK
A526246025 ft.3 / 8 "2 588NOK
LIFT-ALL -

Taustropp L 30 fot

StilModellBruddstyrkeFARGEMaterialeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ATS1802DX3016,000 lb.Gulpolyester5300 lb.1 188NOK
BTS1802TX3016,000 lb.Sølvpolyester5300 lb.1 116NOK
ATS2802DX3032,000 lb.Gulpolyester10,700 lb.2 141NOK
CTS2802NX3032,000 lb.Gulnylon10,700 lb.2 215NOK
StilModellPris (eks. mva)
ARS1808NGX264 830NOK
ARS1808NGX204 387NOK
ARS1808NGX305 715NOK
ARS1808NGX163 538NOK
WOODHEAD -

130123 -slepekabel

StilModellLengdePris (eks. mva)
AG10-51610SGG10ft.2 730NOK
AG10-51620SGG20ft.4 075NOK
KINEDYNE -

Transportkjede 6600 Lb

StilModellLengdePris (eks. mva)
A10038-16BXGRA16ft.1 441NOK
B10038-20BRLGRA20ft.22 754NOK
C10038-20BXGRA20ft.1 649NOK
D10038-25BXGRA25ft.2 295NOK
LIFT-ALL -

Tau stropp, 20 fot

StilModellBruddstyrkeFARGEArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ATS1802DX2016,000 lb.Gul5300 lb.930NOK
ATS2802DX2032,000 lb.Gul10,700 lb.1 617NOK
BTS2802TX2032,000 lb.Sølv10,700 lb.1 505NOK
SNAP-LOC -

Kraftig slepestropp

StilModellLengdeMaterialeBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ASLTT115K07R180 "polyester1"2333 kg259NOK
BSLTT230K10R360 "polyester2"3333 kg421NOK
CSLTT430K20R360 "Polyester / stål4"6670 kg665NOK
DSLTT430K30R360 "Polyester / stål4"10000 kg1 054NOK
LIFT-ALL -

Stroppkjøretøy

StilModellBruddstyrkeLengdePris (eks. mva)
ATS1802TX2016,000 lb.20ft.879NOK
ATS2802TX3032,000 lb.30ft.2 069NOK
DAYTON -

Gjenopprettingsstropper for kjøretøy

Dayton-stropper er designet for sleping av tunge kjøretøy og tilhengere i kjøretøybergingsapplikasjoner. De har polymer / nylon stoffkonstruksjon som er slite- og kuttsikker for holdbarhet og kan brukes i hardt vær. Disse stroppene har løkker i begge ender som enkelt kan kobles sammen med slepekroker for berging av kjøretøy. Velg fra et bredt utvalg av disse kjøretøystroppene, tilgjengelig i 5300 og 10700 lbs nominelle kapasiteter.

StilModellBruddstyrkeLengdePris (eks. mva)
A1DKW815,900 lb.20ft.703NOK
A1DKW932,000 lb.30ft.1 953NOK
KINEDYNE -

Transportkjede 4700 Lb

StilModellLengdePris (eks. mva)
A10034-16BXGRA16ft.863NOK
B10034-20BRLGRA20ft.23 274NOK
C10034-20BXGRA20ft.1 314NOK
D10034-25BXGRA25ft.1 545NOK
StilModellPris (eks. mva)
ARS1806NGX303 637NOK
ARS1806NGX202 926NOK
ARS1806NGX263 208NOK
ARS1806NGX162 574NOK
DAYTON -

Binder kjeder

Dayton bindemiddelkjeder er designet for å feste last til tilhengere og slepekjøretøyer for landbruk, konstruksjon og transportapplikasjoner. De har gaffelhakekrok som forhindrer utilsiktet løsgjøring av kjedet fra kroken, og sikrer dermed full sikkerhet og har stålkonstruksjon for å tåle tung belastning og slitende utendørsforhold. Velg fra et bredt utvalg av disse bindemiddelkjedene, tilgjengelig i 4700, 5400 og 6600 lbs lastekapasiteter.

StilModellKlasseHook TypeStørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A1DJU943Clevis Grab3 / 8 "5400 lb.1 407NOK
A1DJV270Clevis Grab3 / 8 "6600 lb.1 766NOK
A1DJU870Clevis Grab5 / 16 "4700 lb.1 314NOK
A1DJV170Sveiset / Grab Style3 / 8 "6600 lb.1 749NOK
B/A PRODUCTS CO. -

Kjedeslynge 1/2

StilModellHook TypeLengdePris (eks. mva)
AG10-12FGOFGO2"-
RFQ
BG10-1210SGGSGG10ft.5 065NOK
BG10-1220SGGSGG20ft.7 510NOK
CG10-12FH1SOF2"4 304NOK
B/A PRODUCTS CO. -

G70 låst krokkjede med vanlig ende 12'l

ModellSakPris (eks. mva)
N711-3212AD3DKJ1 182 NOK
REESE -

Mottakerlås og kabel 12 fot stål svart

ModellSakPris (eks. mva)
7031642AG9HZK534NOK
B/A PRODUCTS CO. -

5/8 grad 100 merket gjenopprettingskjede 10 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
G10-5810SGGAE8PAR6 841 NOK
DAYTON -

Nødslepkabel L20ft. 1960 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
1DLK5AA9JVV509NOK
REESE -

Tauekabel 40 tommer stål svart

ModellSakPris (eks. mva)
7007542AG9HZJ506NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?