KELCH Verktøyholdere

filtre

StilModellPris (eks. mva)
A590.0206.3849 321NOK
A590.0210.3849 321NOK
A590.0201.3849 321NOK
A590.0202.3849 321NOK
A590.0203.3849 321NOK
A590.0208.3849 321NOK
A590.0204.3849 321NOK
A590.0209.3849 321NOK
KELCH -

Hydraulisk chuck, Shank Type Maskinering Taper

StilModellHull Dia.Total lengdeProjeksjonStilPris (eks. mva)
A702.0001.3226mm102mm70mmISO-12164 18 053NOK
A702.0003.32210mm112mm80mmISO-12164 18 053NOK
A702.0004.32412mm145mm95mmISO-12164 110 517NOK
A702.0006.32216mm122mm90mmISO-12164 18 053NOK
A702.0007.32218mm122mm90mmISO-12164 18 053NOK
B702.0008.29120mm182mm80mmAD/B10 040NOK
A702.0008.32420mm155mm105mmISO-12164 110 517NOK
A702.0008.32220mm122mm90mmISO-12164 17 364NOK
A702.0009.32225mm152mm120mmISO-12164 18 053NOK
KELCH -

plugger

StilModellPris (eks. mva)
A417.0001.3832 743NOK
A417.0001.3843 256NOK
A417.0001.3822 743NOK
A417.0001.3853 519NOK
KELCH -

Verktøyholdere med konisk skaft

StilModellPris (eks. mva)
A494.0102.3238 347NOK
B420.0006.3212 568NOK
C494.0301.2926 030NOK
D716.0001.29211 698NOK
E454.0004.3836 309NOK
F454.0003.3836 002NOK
G420.0157.3212 568NOK
H420.0154.3825 332NOK
I707.0004.3868 319NOK
H420.0151.3825 332NOK
C494.0302.2926 030NOK
B420.0008.3212 568NOK
J706.0001.3826 477NOK
J706.0001.32111 642NOK
K420.0006.3825 332NOK
B420.0005.3212 568NOK
K420.0004.3825 332NOK
L707.0003.32111 223NOK
B420.0008.3835 444NOK
K420.0005.3835 444NOK
B420.0001.3212 568NOK
M420.0012.3856 588NOK
K420.0003.3856 588NOK
H420.0153.3856 588NOK
H420.0151.3856 588NOK
KELCH -

Verktøyholdere

StilModellPris (eks. mva)
A571.0032.3633 163NOK
A571.0033.3633 163NOK
A571.0011.3622 868NOK
B571.0044.2914 405NOK
A571.0023.3633 015NOK
C571.0032.2653 223NOK
A571.0003.3632 897NOK
D571.0023.3226 711NOK
E571.0004.3847 894NOK
F571.0033.3227 421NOK
F571.0003.3225 676NOK
G571.0003.3837 273NOK
A571.0022.3633 015NOK
G571.0003.3827 155NOK
C571.0012.2652 572NOK
C571.0023.2652 838NOK
C571.0021.2652 838NOK
A571.0031.3633 163NOK
C571.0011.2652 572NOK
A571.0011.3632 956NOK
B571.0024.2922 838NOK
B571.0014.2922 572NOK
B571.0013.2913 045NOK
G571.0003.3847 894NOK
G571.0004.3837 273NOK
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A590.0210.383120mm9 321NOK
A590.0211.384143mm9 321NOK
KELCH -

Skalmølleholder, konisk størrelse SK50

StilModellProjeksjonShank Dia.Pris (eks. mva)
A579.0203.29150mm32mm1 291NOK
B489.0202.29155mm22mm2 313NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 10 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0003.323311.0003130mm80mm5 145NOK
A311.0003.321311.0003110mm85 mm3 814NOK
B311.0003.382311.000399mm40mm6 357NOK
C311.0003.343311.0003107mm75 mm4 524NOK
D311.0003.362311.0003100mm40mm3 311NOK
B311.0003.383311.0003105mm75 mm6 534NOK
D311.0003.363311.0003110mm85 mm3 311NOK
A311.0003.320311.0003100mm40mm3 311NOK
E311.0003.371311.0003110mm85 mm4 524NOK
D311.0003.364311.0003117mm85 mm3 932NOK
B311.0003.384311.0003118mm80 mm8 190NOK
B311.0003.385311.0003133mm80mm8 811NOK
B311.0003.381311.000389mm32mm6 238NOK
D311.0005.361311.000586mm32mm3 015NOK
B311.0033.385311.0033168mm80mm10 496NOK
A311.0033.324311.0033170mm120 mm6 682NOK
B311.0033.384311.0033158mm120 mm9 728NOK
B311.0033.383311.0033150mm120 mm7 894NOK
B311.0043.384311.0043198mm160 mm10 615NOK
F311.0403.362311.040390mm40mm5 145NOK
F311.0433.362311.0433140mm40mm6 061NOK
G311.0705.364311.0705152mm120 mm6 682NOK
G311.0705.363311.0705145mm120 mm6 357NOK
G311.0705.362311.0705140mm40mm6 061NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 12 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0004.362311.0004110mm40mm3 311NOK
B311.0004.383311.0004105mm75 mm6 534NOK
B311.0004.384311.0004118mm80 mm8 190NOK
C311.0004.320311.0004110mm40mm3 311NOK
A311.0004.364311.0004122mm90 mm3 932NOK
D311.0004.371311.0004115mm90 mm4 524NOK
E311.0004.343311.0004112mm80 mm4 524NOK
C311.0004.321311.0004115mm90 mm3 814NOK
A311.0004.363311.0004115mm90 mm3 311NOK
C311.0004.323311.0004135mm95 mm5 145NOK
B311.0004.381311.000494mm32mm6 238NOK
B311.0004.385311.0004133mm85 mm8 811NOK
B311.0004.382311.000499mm40mm6 357NOK
B311.0034.385311.0034168mm120 mm10 496NOK
B311.0034.384311.0034158mm120 mm9 728NOK
B311.0034.383311.0034150mm120 mm7 894NOK
C311.0044.322311.0044192mm160 mm5 145NOK
B311.0044.384311.0044198mm160 mm10 615NOK
F311.0404.362311.040490mm40mm5 145NOK
F311.0434.362311.0434140mm40mm6 061NOK
G311.0706.363311.0706145mm120 mm6 357NOK
G311.0706.364311.0706152mm120 mm6 682NOK
G311.0706.362311.0706140mm40mm6 061NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 14 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris (eks. mva)
A311.0005.385311.0005138mm80mm14mm8 811NOK
A311.0005.384311.0005123mm85 mm14mm8 190NOK
B311.0005.323311.0005135mm80mm14mm5 145NOK
C311.0005.343311.0005112mm80 mm14mm4 524NOK
D311.0005.364311.0005122mm90 mm14mm3 932NOK
B311.0005.321311.0005115mm90 mm14mm3 814NOK
D311.0005.363311.0005115mm90 mm14mm3 311NOK
B311.0005.320311.0005110mm40mm14mm3 311NOK
A311.0005.383311.0005110mm80 mm14mm6 534NOK
A311.0005.382311.0005104mm40mm14mm6 357NOK
A311.0035.383311.0035150mm120 mm14mm7 894NOK
A311.0035.385311.0035168mm80mm14mm10 496NOK
A311.0035.384311.0035158mm120 mm14mm9 728NOK
A311.0045.384311.0045198mm160 mm14mm10 615NOK
E311.0155.265311.0155226mm40mm14mm4 819NOK
F311.829311.86.299 "32mm32mm1 833NOK
KELCH -

Shrink Fit verktøyholder, hulldiameter M10 gjeng

StilModellTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A571.0002.36265mm40mm2 779NOK
A571.0002.36376mm50mm2 897NOK
B571.0002.32283mm63mm5 676NOK
C571.0002.38189mm32mm6 978NOK
C571.0002.382104mm40mm7 155NOK
C571.0002.383110mm50mm7 273NOK
C571.0002.384128mm63mm7 894NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 18 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0007.385311.0007138mm90 mm8 811NOK
A311.0007.384311.0007123mm85 mm8 190NOK
B311.0007.323311.0007140mm100 mm5 145NOK
B311.0007.321311.0007120mm95 mm3 814NOK
A311.0007.383311.0007110mm80 mm6 534NOK
A311.0007.382311.0007104mm80 mm6 357NOK
C311.0007.343311.0007117mm85 mm4 524NOK
A311.0037.383311.0037150mm120 mm7 894NOK
A311.0037.385311.0037168mm120 mm10 496NOK
A311.0037.384311.0037158mm120 mm9 728NOK
A311.0047.384311.0047198mm160 mm10 615NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 25 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0009.343311.0009132mm100 mm4 524NOK
B311.0009.383311.0009120mm50mm6 534NOK
C311.0009.323311.0009155mm115 mm5 145NOK
B311.0009.385311.0009143mm95 mm8 811NOK
B311.0009.384311.0009128mm90 mm8 190NOK
B311.0039.383311.0039150mm50mm7 894NOK
B311.0039.385311.0039168mm120 mm10 496NOK
B311.0039.384311.0039158mm120 mm9 728NOK
B311.0049.384311.0049198mm160 mm10 615NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 32 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0010.385311.001148mm100 mm8 811NOK
B311.0010.323311.001160mm120 mm5 145NOK
A311.0010.384311.001133mm95 mm8 190NOK
C311.0010.343311.001142mm110 mm4 524NOK
A311.0040.385311.004168mm120 mm10 496NOK
A311.0040.384311.004158mm120 mm9 728NOK
A311.0050.384311.005198mm160 mm10 615NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 6 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0001.363311.0001105mm80 mm3 311NOK
B311.0001.382311.000199mm40mm6 357NOK
A311.0001.362311.0001100mm40mm3 311NOK
C311.0001.321311.0001105mm80 mm3 814NOK
D311.0001.371311.0001105mm80 mm4 524NOK
A311.0001.364311.0001112mm80 mm3 932NOK
B311.0001.381311.000184mm32mm6 238NOK
B311.0001.385311.0001133mm85 mm8 811NOK
E311.0001.343311.0001102mm70 mm4 524NOK
B311.0001.384311.0001118mm80 mm8 190NOK
C311.0001.320311.0001100mm40mm3 311NOK
C311.0001.323311.0001125mm85 mm5 145NOK
B311.0001.383311.0001105mm75 mm6 534NOK
A311.0003.361311.000386mm32mm3 015NOK
B311.0031.384311.0031158mm120 mm9 728NOK
B311.0031.383311.0031150mm120 mm7 894NOK
B311.0031.385311.0031168mm120 mm10 496NOK
B311.0041.384311.0041198mm160 mm10 615NOK
F311.0401.362311.040190mm40mm5 145NOK
F311.0431.362311.0431140mm40mm6 061NOK
G311.0703.362311.0703140mm40mm6 061NOK
G311.0703.364311.0703152mm120 mm6 682NOK
G311.0703.363311.0703145mm120 mm6 357NOK
KELCH -

Shell Mill Holder, konisk størrelse PSK63

StilModellTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris (eks. mva)
A489.0004.38484mm22mm32mm5 857NOK
A489.0002.38485mm28mm22mm5 857NOK
A489.0003.38487mm28mm27mm5 857NOK
B422.0001.38498mm30mm16mm5 857NOK
A489.0005.384105mm40mm40mm6 789NOK
B422.0002.384108mm30mm22mm5 857NOK
A489.0031.384118mm63mm16mm6 158NOK
A489.0032.384120mm63mm22mm6 158NOK
A489.0033.384122mm63mm27mm6 158NOK
B422.0005.384123mm25mm40mm5 857NOK
B422.0004.384123mm25mm32mm5 857NOK
B422.0003.384128mm30mm27mm5 857NOK
A489.0034.384148mm86mm32mm6 158NOK
KELCH -

Shell Mill Holder, konisk størrelse PSK80

StilModellTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris (eks. mva)
A489.0002.38597mm30mm22mm6 999NOK
A489.0003.38599mm30mm27mm6 999NOK
A489.0004.385102mm30mm32mm6 999NOK
A489.0005.385115mm40mm40mm6 999NOK
B422.0001.385118mm40mm16mm6 789NOK
A489.0031.385128mm63mm16mm7 269NOK
B422.0002.385128mm40mm22mm6 789NOK
A489.0032.385130mm63mm22mm7 269NOK
A489.0033.385132mm63mm27mm7 269NOK
B422.0003.385138mm30mm27mm6 789NOK
B422.0007.385138mm30mm60mm6 789NOK
B422.0006.385138mm30mm50mm6 789NOK
B422.0005.385138mm30mm40mm6 789NOK
B422.0004.385138mm30mm32mm6 789NOK
A489.0034.385158mm86mm32mm7 269NOK
KELCH -

Shell Mill Holder, konisk størrelse PSK50

StilModellTotal lengdeProjeksjonShank Dia.Pris (eks. mva)
A489.0001.38375mm28mm16mm5 527NOK
A489.0002.38377mm28mm22mm5 527NOK
A489.0003.38383mm32mm27mm5 527NOK
B422.0001.38385mm25mm16mm5 857NOK
A489.0004.38394mm40mm32mm5 527NOK
B422.0002.38395mm25mm22mm5 857NOK
A489.0031.383110mm63mm16mm5 857NOK
A489.0032.383112mm63mm22mm5 857NOK
A489.0033.383114mm63mm27mm5 857NOK
B422.0004.383115mm25mm32mm5 857NOK
B422.0003.383115mm25mm27mm5 857NOK
A489.0034.383117mm63mm32mm5 857NOK
KELCH -

Shrink Fit Tool Holder, hulldiameter 8 mmmm

StilModellListe nummerTotal lengdeProjeksjonPris (eks. mva)
A311.0002.384311.0002118mm80 mm8 190NOK
B311.0002.364311.0002112mm80 mm3 932NOK
A311.0002.381311.000284mm32mm6 238NOK
B311.0002.362311.0002100mm40mm3 311NOK
C311.0002.320311.0002100mm40mm3 311NOK
B311.0002.363311.0002105mm80 mm3 311NOK
C311.0002.321311.0002105mm80 mm3 814NOK
D311.0002.371311.0002105mm80 mm4 524NOK
E311.0002.343311.0002102mm70 mm4 524NOK
C311.0002.323311.0002125mm85 mm5 145NOK
A311.0002.383311.0002105mm75 mm6 534NOK
A311.0002.385311.0002133mm85 mm8 811NOK
A311.0002.382311.000299mm40mm6 357NOK
B311.0004.361311.000486mm32mm3 015NOK
F311.0032.292311.0032189 mm40mm3 814NOK
A311.0032.383311.0032150mm120 mm7 894NOK
A311.0032.384311.0032158mm120 mm9 728NOK
A311.0032.385311.0032168mm120 mm10 496NOK
C311.0042.324311.0042210mm160 mm7 273NOK
A311.0042.384311.0042198mm160 mm10 615NOK
G311.0402.362311.040290mm40mm5 145NOK
G311.0432.362311.0432140mm40mm6 061NOK
H311.0704.362311.0704140mm40mm6 061NOK
H311.0704.363311.0704145mm120 mm6 357NOK
H311.0704.364311.0704152mm120 mm6 682NOK
StilModellPris (eks. mva)
A590.0201.3839 321NOK
A590.0202.3839 321NOK
A590.0203.3839 321NOK
A590.0204.3839 321NOK
A590.0209.3839 321NOK
StilModellPris (eks. mva)
A590.0208.3839 321NOK
A590.0206.3839 321NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?