WESCO Vippebiler

Kraftige vogner laget av FDA-kompatibel støpt polyetylen for enkel avhending eller innsamling av avfall opp til 2100 lb. Har 2 små bakhjul og 2 store forhjul laget av polyuretan og et håndtak for bedre mobilitet rundt arbeidsområdet.

filtre

WESCO -

Tilbehør til vippevogn i plast

Wesco plast tilt vogn tilbehør inkluderer lokk for å dekke åpningene til tilt vogner. De er ideelle for å forhindre utslipp av avfall og vekst av mikroorganismer ved å forhindre eksponering av avfall for omgivelsene. Disse sortfargede søpplene har todelt støpt polyetylenkonstruksjon for enkel avhending eller oppsamling av avfall. Velg mellom et bredt utvalg av disse vippelokkene i plast, tilgjengelig i lengder på 2 og 61 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2725867.5 "61 "28.375 "2 385NOK
B2725878.25 "71.5 "33.125 "3 011NOK
WESCO -

Vinkler av plast

Wesco plast vippevogner er designet for transport, flytting og dumping av tung last og avfall. De er laget av FDA-kompatibel støpt polyetylen, med utvalgte modeller med en forsterket kant for å bære laster opp til 2100 lb. Disse lette vognene har 2 små bakhjul og 2 store forhjul laget av polyuretan, samt et håndtak for bedre mobilitet rundt arbeidsområdet. Den glatte indre overflaten muliggjør enkel rengjøring. Velg mellom et bredt utvalg av disse vippevognene i plast, tilgjengelig i svart, blå og rød farge Raptor Supplies.

StilModellHjulmaterialeFARGELastekapasitetAntall hjulTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeRulle Dia.Pris (eks. mva)
A27257610Svart850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"10 242NOK
B27257710Blå850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"10 519NOK
C27258010Svart850 lb.337.5 "61.5 "27 "4"15 456NOK
D27257910Svart1400 lb.437.5 "61.5 "26.5 "4"13 159NOK
E27257510Svart450 lb.436.5 "60.75 "26.5 "4"8 151NOK
F27257810Rød850 lb.436.5 "61.5 "26.5 "3"10 411NOK
G27258212Svart1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"13 468NOK
RFQ
H27258312Rød1250 lb.443 "72.5 "29.25 "4"13 348NOK
RFQ
I27258412Svart2100 lb.443.25 "72.5 "29.25 "4"16 845NOK
RFQ
J27258512Svart1250 lb.443.25 "73.75 "29.25 "4"19 707NOK
RFQ
K27258112Svart850 lb.443 "72.5 "29.25 "4"10 623NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?