APPROVED VENDOR Vippebiler

filtre

APPROVED VENDOR -

Vippebil

StilModellLastekapasitetCaster Dia.Caster materialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumHjuldiameterPris (eks. mva)
A1/3CU-L GRÅ275 lb.4"Uretan30 "48 "26 "1/3 kubikk. yd.8"5 011NOK
B1 / 3CU-L GUL275 lb.4"Uretan30 "48 "26 "1/3 kubikk. yd.8"5 011NOK
C1/3CU-L HVIT275 lb.4"Uretan30 "48 "26 "1/3 kubikk. yd.8"5 011NOK
D1 / 3CU-L BLÅ275 lb.4"Uretan30 "48 "26 "1/3 kubikk. yd.8"5 011NOK
E1 / 3CU-L RØD275 lb.4"Uretan30 "48 "26 "1/3 kubikk. yd.8"5 186NOK
F21 39VKXNUMX300 lb.4"-38.63 "60 "28 "1/2 kubikk. yd.10 "9 094NOK
G5 / 8CU-L GUL600 lb.3"Gummi36 "55.5 "26.5 "5/8 kubikk. yd.8"7 906NOK
H21 40VKXNUMX600 lb.4"-43.75 "77 "34 "1 cu. yd.10 "10 928NOK
RFQ
I1.1CU-L ORANSJE900 lb.4"Uretan39.5 "69 "32 "1-1 / 8 cu. yd.10 "11 138NOK
G1.1CU-L HVIT900 lb.4"Uretan39.5 "69 "32 "1-1 / 8 cu. yd.10 "11 138NOK
G1.1CU-L GRÅ900 lb.4"Uretan39.5 "69 "32 "1-1 / 8 cu. yd.10 "11 138NOK
J1.7UT ORANSJE1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "16 031NOK
G5 / 8CU-S GUL1000 lb.4"Uretan37.5 "55.5 "26.5 "5/8 kubikk. yd.10 "12 843NOK
G1.7UT RØD1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "16 031NOK
RFQ
G1.7UT GUL1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "14 828NOK
RFQ
K1.7 UT GRØNN1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "16 031NOK
RFQ
L1.7UT SVART1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "14 828NOK
G5 / 8CU-S HVIT1000 lb.4"Uretan37.5 "55.5 "26.5 "5/8 kubikk. yd.10 "12 843NOK
M5/8CU-S ORANSJE1000 lb.4"Uretan37.5 "55.5 "26.5 "5/8 kubikk. yd.10 "10 980NOK
G5/8CU-S GRÅ1000 lb.4"Uretan37.5 "55.5 "26.5 "5/8 kubikk. yd.10 "12 843NOK
G1.7UT HVIT1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "14 828NOK
RFQ
G1.7UT BLÅ1000 lb.4"Uretan50.5 "74 "40 "1-3 / 4 cu. yd.10 "14 828NOK
RFQ
G2.2UT BLÅ1200 lbs.5"Uretan52.25 "74 "51 "2-1 / 4 cu. yd.12 "18 656NOK
RFQ
G2.2UT RØD1200 lbs.5"Uretan52.25 "74 "51 "2-1 / 4 cu. yd.12 "19 041NOK
RFQ
G2.2UT GUL1200 lbs.5"Uretan52.25 "74 "51 "2-1 / 4 cu. yd.12 "19 041NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Tilt Truck Utility

StilModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
A21 50VKXNUMX450 lb.38.63 "60 "28 "1/2 kubikk. yd.8 910NOK
B21 49VKXNUMX850 lb.44.75 "77 "34 "1 cu. yd.12 155NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Tilt Truck Standard

StilModellVolumCaster Dia.Type hjulHjuldiameterFARGELastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A21 48VKXNUMX1 cu. yd.5"(2) Sving12 "Svart1250 lb.44.75 "77 "17 946NOK
RFQ
B21 44VKXNUMX1 cu. yd.5"(2) Sving12 "Blå1250 lb.44.75 "77 "17 946NOK
RFQ
C21 45VKXNUMX1 cu. yd.5"(2) Sving12 "Rød1250 lb.44.75 "77 "17 516NOK
RFQ
D21 46VKXNUMX1 cu. yd.5"(2) Sving12 "Gul1250 lb.44.75 "77 "17 516NOK
RFQ
E21 41VKXNUMX1/2 kubikk. yd.4"(1) Sving10 "Blå850 lb.38.63 "65 "11 416NOK
F21 42VKXNUMX1/2 kubikk. yd.4"(1) Sving10 "Rød850 lb.38.63 "65 "12 986NOK
G21 43VKXNUMX1/2 kubikk. yd.4"(2) Sving10 "Gul850 lb.38.63 "65 "12 986NOK
H21 47VKXNUMX1/2 kubikk. yd.4"(2) Sving10 "Svart850 lb.38.63 "65 "12 986NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?