MILLER ELECTRIC TIG-sveisere

Miller Electric TIG-sveisere brukes til å lage kritiske og nøyaktige sveiser mens de sammenføyer metaller som aluminium, bløtt stål og rustfritt stål. Disse TIG-sveiserne har AC-balansekontroll, et kjølesystem og to-digitale displaymålere. De har også Lift-Arc-teknologi og HF-starter for sveising ved hjelp av en likestrømsforsyning.

filtre

MILLER ELECTRIC -

TIG-sveisere

Miller Electric TIG-sveisere er egnet for sveising av SS, aluminium, magnesium, kobber, nikkellegering og stålarbeidsstykker for metallbearbeiding, produksjon og vedlikehold og reparasjonsapplikasjoner. Disse sveisemaskinene har en kompakt og lett design for portabilitet på arbeidsplassen og enkel betjening. Utvalgte modeller er utstyrt med Squarewave-teknologi for å levere lysbuestabilitet samtidig som de forhindrer lysbueutretting og eliminerer wolframerosjon. De har også digitale målere for å vise faktisk spenning og strømstyrke og adaptiv varmstart for å gi bueangrep uten å feste seg. Velg fra et bredt utvalg av TIG sveisere, tilgjengelig i en- og trefasevarianter på Raptor Supplies.

StilModellMild stål - Materiell tykkelseAluminium - MaterialtykkelseampsGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeFaseVektPris (eks. mva)
A907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
B951876--------253 916NOK
C907816--------92 980NOK
D907816001--------97 100NOK
E951936--------147 932NOK
F907818002--------233 935NOK
G907717001--------232 101NOK
H907717--------180 160NOK
I907719--------329 133NOK
J951937--------214 968NOK
K907684--------79 419NOK
L907683--------69 382NOK
M907716--------145 431NOK
N907596--------61 995NOK
O907782001--------143 920NOK
O907782--------98 684NOK
P951831--------226 794NOK
Q907818--------143 571NOK
R907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.103 579NOK
S907538002---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.109 906NOK
T907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.89 717NOK
R907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.86 710NOK
T907539---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.97 234NOK
U951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
V907627---23.875 "17 "9.875 "enslig50 lb.48 923NOK
MILLER ELECTRIC -

Tig-sveiser DC 230-460 1 eller 3 Ph 10-400a

ModellSakPris (eks. mva)
907382AE3YXB170 501 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?