CHRISLYNN Skruetrådsreparasjonsinnsatser

Reparer skadede gjenger for å gi en sterk, holdbar gjengeforbindelse og gjenopprette funksjonaliteten til et skadet gjenget hull. Tilgjengelig i forskjellige gjengetyper, inkludert UNC, UNF, Metric Coarse, Metric Fine og andre for å passe til forskjellige bruksområder.

filtre

StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A831441 1 / 2-62.25 "1 17 / 32 "402NOK
A831401 1 / 4-71.875 "1 9 / 32 "326NOK
A831381 1 / 8-71.688 "1 5 / 32 "336NOK
A831421 3 / 8-62.062 "1 13 / 32 "470NOK
A831351-81.5 "1 1 / 32 "244NOK
A831241 / 2-130.75 "17 / 32 "227NOK
A831161 / 4-200.375 "17 / 64 "224NOK
A831002-560.129 "3 / 32 "150NOK
A831023-480.148 "#36172NOK
A831313 / 4-101.125 "25 / 32 "289NOK
A831203 / 8-160.562 "25 / 64 "234NOK
A831044-400.168 "#31140NOK
A831065-400.188 "#29157NOK
A831295 / 8-110.938 "21 / 32 "289NOK
A831185 / 16-180.469 "21 / 64 "1 059NOK
A831086-320.207 "#25144NOK
A831337 / 8-91.312 "29 / 32 "225NOK
A831227 / 16-140.656 "29 / 64 "224NOK
A831108-320.246 "11 / 64 "202NOK
A831279 / 16-120.844 "19 / 32 "310NOK
A8311210-240.285 "13 / 64 "230NOK
A8311412-240.324 "15 / 64 "242NOK
StilModellPris (eks. mva)
A87926M7 999NOK
A87926A7 540NOK
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A9450-36.5mm#7M6 x 1M3 x 0.5194NOK
A9450-47.5mmIM8 x 1.25M4 x 0.7164NOK
A9450-57.5mmIM8 x 1.25M5 x 0.8166NOK
A9450-610.5mmRM10 x 1.5M6 x 1169NOK
A9450-812.5mmZM12 x 1.75M8 x 1.25172NOK
A9450-1217mm35 / 64 "M16 x 2M12 x 1.75192NOK
A9450-1017mm35 / 64 "M16 x 2M10 x 1.5187NOK
A9450-1620mm53 / 64 "M24 x 3M16 x 2201NOK
A9450-2030mm1 5 / 16 "M36 x 4M20 x 2.5176NOK
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A9453-36.5mm#7M6 x 1M3 x 0.5172NOK
A9453-57.5mmIM8 x 1.25M5 x 0.8181NOK
A9453-47.5mmIM8 x 1.25M4 x 0.7178NOK
A9453-610.5mmRM10 x 1.5M6 x 1184NOK
A9453-812.5mmZM12 x 1.75M8 x 1.25190NOK
A9453-1217mm35 / 64 "M16 x 2M12 x 1.75215NOK
A9453-1017mm35 / 64 "M16 x 2M10 x 1.5206NOK
A9453-1620mm53 / 64 "M24 x 3M16 x 2247NOK
StilModellTrådstørrelseSett inn lengdeBorestørrelsePris (eks. mva)
A83150M2 x 0.43mm#45439NOK
A83151M2.2 x 0.453.3mm#42166NOK
A83152M2.5 x 0.453.8mm#37128NOK
A83153M3 x 0.54.5mm1 / 8 "125NOK
A83154M3.5 x 0.65.3mm#27147NOK
A83155M4 x 0.76mm11 / 64 "200NOK
A83156M5 x 0.87.5mm13 / 64 "200NOK
A83157M6 x 19mm1 / 4 "209NOK
A83158M7 x 110.5mm9 / 32 "246NOK
A83159M8 x 112mm21 / 64 "217NOK
A83160M8 x 1.2512mm21 / 64 "210NOK
A83161M9 x 113.5mm3 / 8 "236NOK
A83162M9 x 1.2513.5mm3 / 8 "237NOK
A83163M10 x 115mm13 / 32 "236NOK
A83165M10 x 1.515mm13 / 32 "238NOK
A83164M10 x 1.2515mm13 / 32 "236NOK
A83166M11 x 116.5mm7 / 16 "216NOK
A83168M11 x 1.516.55m29 / 64 "227NOK
A83167M11 x 1.2516.5mm29 / 64 "216NOK
A83146M12 x 118mm31 / 64 "222NOK
A83170M12 x 1.518mm31 / 64 "222NOK
A83169M12 x 1.2518mm31 / 64 "222NOK
A83171M12 x 1.7518mm31 / 64 "214NOK
A83172M14 x 1.521mm9 / 16 "254NOK
A83147M14 x 1.2521mm9 / 16 "254NOK
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A9650-60.406 "5 / 16 "3 / 8-16M6 x 1157NOK
A9650-80.484 "27 / 64 "1 / 2-13M8 x 1.25160NOK
A9650-10F0.515 "31 / 64 "9 / 16-12M10 x 1.25162NOK
A9650-100.515 "31 / 64 "9 / 16-12M10 x 1.5162NOK
A9650-120.656 "21 / 32 "3 / 4-10M12 x 1.75168NOK
A9650-140.687 "49 / 64 "7 / 8-9M14 x 2177NOK
A9650-160.781 "7 / 8 "1-8M16 x 2187NOK
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A9653-60.406 "5 / 16 "3 / 8-16M6 x 1183NOK
A9653-80.484 "27 / 64 "1 / 2-13M8 x 1.25189NOK
A9653-10F0.515 "31 / 64 "9 / 16-12M10 x 1.25196NOK
A9653-100.515 "31 / 64 "9 / 16-12M10 x 1.5196NOK
A9653-120.656 "21 / 32 "3 / 4-10M12 x 1.75218NOK
A9653-140.687 "49 / 64 "7 / 8-9M14 x 2236NOK
A9653-160.781 "7 / 8 "1-8M16 x 2247NOK
StilModellSett inn lengdeBorestørrelseEkstern trådstørrelseInnvendig trådstørrelsePris (eks. mva)
A9550-0066.5mm#7M6 x 16-32162NOK
A9550-10327.5mmIM8 x 1.2510-32169NOK
A9550-0087.5mmIM8 x 1.258-32164NOK
A9550-10247.5mmIM8 x 1.2510-24169NOK
A9550-142010.5mmRM10 x 1.51 / 4-20172NOK
A9550-512.5mmZM12 x 1.755 / 16-18172NOK
A9550-617mm35 / 64 "M16 x 23 / 8-16181NOK
A9550-817mm35 / 64 "M16 x 21 / 2-13184NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?