E-Z LOK Sett med spiralformede tråder

filtre

E-Z Lok gjengereparasjonssett inkluderer et sett med innsatser, en STI kran, en drill og et installasjonsverktøy. Disse innsatsene reparerer eller forsterker raskt tapte hull i myke metaller, som aluminium, støpejern...Les mer
E-Z LOK -

Trådreparasjonssett

StilModellSakLengdeMaterialeStørrelseGjengetypetypenPris (eks. mva)
AEZ-400-008Gjengesett sett0.375 "Messing8-32UNCKnivtråd305NOK
AEZ-400-M8Gjengesett sett0.625 "MessingM8 x 1.25MetricKnivtråd735NOK
AEZ-400-5Gjengesett sett0.625 "Messing5 / 16-18UNCKnivtråd660NOK
AEZ-400-428Gjengesett sett0.5 "Messing1 / 4-28UNFKnivtråd400NOK
AEZ-400-624Gjengesett sett0.625 "Messing3 / 8-24UNFKnivtråd657NOK
BEZ-400-3-CRGjengesett sett0.5 "Rustfritt stål10-24UNCKnivtråd520NOK
AEZ-400-M4Gjengesett sett0.375 "MessingM4 x 0.7MetricKnivtråd341NOK
AEZ-400-524Gjengesett sett0.625 "Messing5 / 16-24UNFKnivtråd685NOK
AEZ-400-M5Gjengesett sett0.5 "MessingM5 x 0.8MetricKnivtråd398NOK
AEZ-400-006Gjengesett sett0.375 "Messing6-32UNCKnivtråd299NOK
AEZ-400-M6Gjengesett sett0.5 "MessingM6 x 1MetricKnivtråd391NOK
AEZ-400-332Gjengesett sett0.5 "Messing10-32UNFKnivtråd386NOK
AEZ-400-M3Gjengesett sett0.375 "MessingM3 x 0.5MetricKnivtråd347NOK
AEZ-400-4Gjengesett sett0.5 "Messing1 / 4-20UNCKnivtråd379NOK
BEZ-400-008-CRGjengesett sett0.375 "Rustfritt stål8-32UNCKnivtråd444NOK
AEZ-400-6Gjengesett sett0.625 "Messing3 / 8-16UNCKnivtråd674NOK
AEZ-400-3Gjengesett sett0.5 "Messing10-24UNCKnivtråd397NOK
BEZ-400-4-CRGjengesett sett0.5 "Rustfritt stål1 / 4-20UNCKnivtråd539NOK
CEZ-M612Trådreparasjonssett-Karbonstål-Metrisk intern/UNC eksternTung vegg1 263NOK
DEZ-F816Trådreparasjonssett-Karbonstål-UNFTung vegg1 265NOK
EEZ-M508Trådreparasjonssett-Karbonstål-Metrisk/eksternt, UNC/interntTung vegg1 386NOK
FEZ-M103Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-MetricTung vegg2 287NOK
GEZ-C303Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-UNCTung vegg3 081NOK
HEZ-M200Trådreparasjonssett-Karbonstål-MetricTung vegg2 264NOK
IEZ-M203Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-MetricTung vegg2 375NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?