E-Z LOK Trådreparasjonssett


EZ Lok-trådreparasjonssett er designet for å enkelt reparere avskallede eller skadede gjenger i en rekke materialer, som metall, plast og tre. De inkluderer ulike gjengeinnsatser, installasjonsverktøy og bruksanvisning. Disse enhetene gir en sterk og permanent reparasjon, og eliminerer behovet...d for spesialverktøy. De er laget av messing / ståltråder for å gi holdbarhet og motstand mot slitasje.Les meg

filtre
StilModellSakLengdeMaterialeStørrelseGjengetypetypenPris (eks. mva)
A
EZ-400-008
Gjengesett sett0.375 "Messing8-32UNCKnivtråd305NOK
A
EZ-400-M8
Gjengesett sett0.625 "MessingM8 x 1.25MetricKnivtråd735NOK
A
EZ-400-5
Gjengesett sett0.625 "Messing5 / 16-18UNCKnivtråd660NOK
A
EZ-400-428
Gjengesett sett0.5 "Messing1 / 4-28UNFKnivtråd400NOK
A
EZ-400-624
Gjengesett sett0.625 "Messing3 / 8-24UNFKnivtråd657NOK
B
EZ-400-3-CR
Gjengesett sett0.5 "Rustfritt stål10-24UNCKnivtråd520NOK
A
EZ-400-M4
Gjengesett sett0.375 "MessingM4 x 0.7MetricKnivtråd341NOK
A
EZ-400-524
Gjengesett sett0.625 "Messing5 / 16-24UNFKnivtråd685NOK
A
EZ-400-M5
Gjengesett sett0.5 "MessingM5 x 0.8MetricKnivtråd398NOK
A
EZ-400-006
Gjengesett sett0.375 "Messing6-32UNCKnivtråd299NOK
A
EZ-400-M6
Gjengesett sett0.5 "MessingM6 x 1MetricKnivtråd391NOK
A
EZ-400-332
Gjengesett sett0.5 "Messing10-32UNFKnivtråd386NOK
A
EZ-400-M3
Gjengesett sett0.375 "MessingM3 x 0.5MetricKnivtråd347NOK
A
EZ-400-4
Gjengesett sett0.5 "Messing1 / 4-20UNCKnivtråd379NOK
B
EZ-400-008-CR
Gjengesett sett0.375 "Rustfritt stål8-32UNCKnivtråd444NOK
A
EZ-400-6
Gjengesett sett0.625 "Messing3 / 8-16UNCKnivtråd674NOK
A
EZ-400-3
Gjengesett sett0.5 "Messing10-24UNCKnivtråd397NOK
B
EZ-400-4-CR
Gjengesett sett0.5 "Rustfritt stål1 / 4-20UNCKnivtråd539NOK
C
EZ-M612
Trådreparasjonssett-Karbonstål-Metrisk intern/UNC eksternTung vegg1 263 NOK
D
EZ-F816
Trådreparasjonssett-Karbonstål-UNFTung vegg1 265 NOK
E
EZ-M508
Trådreparasjonssett-Karbonstål-Metrisk/eksternt, UNC/interntTung vegg1 386 NOK
F
EZ-M103
Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-MetricTung vegg2 287 NOK
G
EZ-C303
Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-UNCTung vegg3 081 NOK
H
EZ-M200
Trådreparasjonssett-Karbonstål-MetricTung vegg2 264 NOK
I
EZ-M203
Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-MetricTung vegg2 375 NOK
J
EZ-C108
Trådreparasjonssett-Karbonstål-UNCTung vegg1 312 NOK
K
EZ-M100
Trådreparasjonssett-Karbonstål-MetricTung vegg1 652 NOK
F
EZ-F303
Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-UNFTung vegg2 634 NOK
F
EZ-F108
Trådreparasjonssett-Karbonstål-UNFTung vegg1 104 NOK
D
EZ-C816
Trådreparasjonssett-Karbonstål-UNCTung vegg1 264 NOK
L
EZ-M613
Trådreparasjonssett-18-8 rustfritt stål-Metrisk intern/UNC eksternTung vegg2 428 NOK

Arbeidsmekanisme

  • EZ Lok gjengereparasjonssett bruker gjengelåseprosessen som innebærer å installere en gjenget innsats i den avisolerte/skadede gjengen.
  • Innsatsen, laget av hardere og mer slitesterkt materiale, er designet for å passe tett inn i den skadede gjengen.
  • Når innsatsen er på plass, skaper den en ny, sterkere gjenge som kan sikre bolter og andre festemidler.
  • Settet inkluderer et installasjonsverktøy for å installere innsatsen i den skadede gjengen. Dette verktøyet komprimerer innsatsen mens den settes inn, og får den til å utvide seg og låse seg på plass.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mange ganger kan jeg bruke dette trådreparasjonssettet?

EZ LOK gjengereparasjonssett gir en permanent binding, så de trenger bare å brukes én gang. I noen tilfeller kan det imidlertid hende at reparasjonen må gjøres om hvis gjengeinnsatsen blir løs over tid på grunn av ytre faktorer.

Hva er selvlåsende innsatser?

Selvlåsende innsatser tillater permanent reparasjon uten behov for eksterne låseenheter. De har en mothager eller riflet overflate på den ytre diameteren som skaper en mekanisk låsing mellom innsatsen og det omkringliggende materialet under installasjonen. Forriglingen skaper en sikker forbindelse som tåler høye belastninger og vibrasjoner.

Hva er et tangbryteverktøy?

Et tangverktøy er nødvendig for å fjerne drivtangene til innsatser for å unngå at de forstyrrer enden av den sammensatte bolten. Den betjenes automatisk ved hjelp av en fjærbelastet, lett utløst stanse som slår et skarpt, jevnt slag mot tangen på den installerte innsatsen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?