CHICAGO HARDWARE svivler

filtre

CHICAGO HARDWARE -

Sving

StilModellØyelengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A217251 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb.523NOK
B216251 9 / 16 "5 / 8 "5200 kg321NOK
B216301.75 "3 / 4 "7000 kg439NOK
C215201.187 "1 / 2 "3600 lb.155NOK
C215103 / 4 "5 / 16 "1260 lb.325NOK
B216157 / 8 "3 / 8 "2200 kg504NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?