Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 21520 6 Swivel Eye Eye Galvanized 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3

CHICAGO HARDWARE 21520 6 Swivel Eye Eye Galvanized 1/2 In

På lager
Vare: AF2YZQ Modell: 21520 6Kryssreferanse: 6ZFL3
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSving
Øyelengde1.187 "
Øyebredde1-1 / 2 "
FinishGalvanisert
Materiale1035 Varmvalsestål
Dreie typeØye og øye
Handelsstørrelse1 / 2 "
Bredde mellom øynene5-3 / 8 "
Arbeidsbelastningsgrense3600 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellØyelengdeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Swivel Eye Eye Galvanized 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 215103 / 4 "5 / 16 "1260 lb.325NOK
CHICAGO HARDWARE 21615 9 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8 216157 / 8 "3 / 8 "2200 kg504NOK
CHICAGO HARDWARE 21625 8 Swivel Jaw Eye Galvanized 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0 216251 9 / 16 "5 / 8 "5200 kg321NOK
CHICAGO HARDWARE 21630 2 Swivel Jaw Eye Galvanized 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1 216301.75 "3 / 4 "7000 kg439NOK
CHICAGO HARDWARE 21725 5 dreibar kjede galvanisert 5/8 tommer | AF2ZAE 6ZFN6 217251 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb.523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 21520 6 Swivel Eye Eye Galvanized 1/2 In
155NOK / enhet