SALISBURY Tavlematter

1/4 tomme tykk, korrugert type II-materialmatte plassert foran høyspenningsapparater for personellbeskyttelse. Oppfyller ASTM D178-standarder og bruker en maksimal spenning på 17000V. Tilgjengelig i lengder opp til 9 fot og bredder opp til 30 fot

filtre

SALISBURY -

Sentralbordmatte

Tavlematter plasseres foran motorsentraler, koblingsanlegg eller lignende høyspenningsapparater for å beskytte arbeidere. Disse ikke-ledende mattene fra Salisbury er laget av type II gummi og overholder ASTM D178 standarder. Den korrugerte overflaten på mattene fungerer som en sikkerhetstrinn og reduserer muligheten for at metallgjenstander blir innebygd. Velg fra et omfattende utvalg av tavlematter, tilgjengelig i 2 og 30 tommers bredder og 3, 6 og 9 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
AM24-1Y3ft.2ft.1 743NOK
AM30-1Y3ft.30 "2 388NOK
AM30-2Y6"30 "5 379NOK
AM24-2Y6"2ft.3 987NOK
AM30-3Y9ft.30 "7 097NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?