ZOELLER Sump- og avløpsbassenger

Sømløs og korrosjonsbestandig polyetylen kloakk / sump bassenger brukes til å holde en sump pumpe og for å fjerne akkumulert vann. 14-gauge stål og poly-strukturelle skum servantdeksler også tilgjengelig

filtre

ZOELLER -

Sump bassenger

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A31-0444Polyetyleninnendørs742NOK
B31-0249polyetylenRadon2 287NOK
ZOELLER -

Avløpsvannsdekselventil

StilModellDiameterMaterialePris (eks. mva)
A17-041120.5 "Poly strukturelt skum881NOK
B17-080628 "(Passer til 24" basseng)14Ga stål2 024NOK
ZOELLER -

Kloakkbeholderinntak 4 tommer

Zoeller avløpssumpepumpekar har høy tetthet polyeten strukturskum (PSF) / polyeten / glassfiber sømfri konstruksjon ideell for oppsamling av oversvømmet vann fra VVS-utstyr, kjellere og trykkavløpssystemer. Disse IAPMO-godkjente avløpsbassengene er vanntette og gass-tette når de er riktig installert, og kommer med et slitesterkt ståldeksel med pakninger, to pumpeplater og en inspeksjonsplate (på simpleks- og dupleksavløpsvask) for å holde det akkumulerte vannet tildekket og gi inline, enkle vedlikeholdstjenester, henholdsvis. Merkets bassiner er designet for bruk i applikasjoner der det mettede hydrostatiske jordtrykket ikke strekker seg over toppen av gropen, med mindre trykket avlastes av et uavhengig avløpssystem. Velg mellom et bredt utvalg av disse bunnpumpebatterier som er tilgjengelige i 18 og 24 tommers diameter Raptor Supplies.

StilModellDiameterHøydeLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A31-008018 "30 "22 "polyetylen22 "1 201NOK
B31-011024 "36 "28 "Poly strukturelt skum28 "6 418NOK
ZOELLER -

Kumdekselhøyde 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
17-0135AA4MCQ483NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?