PARKER Sugelinjeakkumulatorer

U-rørakkumulatorer med en innløpsstrømningsdeflektor for å lede kjølemediene mot veggen for jevn strømning og gradvis ekspansjon. Maksimalt arbeidstrykk for VA- og VPA-serien - 300 psi (20.7 bar) og PA-serien - 355 psi (24.5 bar)

filtre

StilModellKapasitetTilkoblingstype / størrelseHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AVA356S3.4 lb.ODF 3/4 "15 "3"1 319NOK
APA4065-9-5C3.8 lb.ODF 5/8 "9"4"2 067NOK
AVPA589-6SRD5.6 lb.ODF 3/4 "9"5"2 101NOK
AVPA5812-7SRD7.8 lb.ODF 7/8 "12 "5"2 198NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?