Strukturelle skiver

filtre

Strukturelle skiver brukes med strukturelle skruer, bolter, bolter og muttere for å sikre den strukturelle integriteten til en konstruert skjøt. Raptor Supplies tilbyr strukturelle skiver fra...Les mer

APPROVED VENDOR -

Flat skive 1/2", 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
6ZA26AF2YFW151NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantet skive M22, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
6GA20AE8WXU335NOK
APPROVED VENDOR -

Firkantet skive M20, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
6GA18AE8WXT199NOK
GRAINGER -

Strukturskive Karbonstål M36 X, 50PK

ModellSakPris (eks. mva)
M04237.360.0001AH7THV4 907 NOK
12

Strukturelle skiver

Strukturelle skiver brukes med strukturelle skruer, bolter, bolter og muttere for å sikre den strukturelle integriteten til en konstruert skjøt. Raptor Supplies tilbyr strukturelle skiver fra merker som Fabory og Grainger. Disse skivene brukes i konstruksjon og utvendige bygningsapplikasjoner.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr styrkekarakterene/klassene?

  • Klassen eller klassen til en skive angir dens styrke og kompatibilitet med den respektive mutteren / gjenget stang / skrue / bolt.
  • Jo høyere karakter, desto høyere styrke har festet.
  • SAE-kvaliteter brukes til Imperial-skiver. Skiver med samme SAE-styrkegrad som andre festemidler bør brukes sammen.
  • ISO-klasser brukes for metriske skiver. Skiver med samme første siffer som en feste er ment å brukes sammen.
  • ASTM-karakterer er basert på faktorer som styrke, trykk og temperatur.

Hvordan installere en strekk-/belastningsindikator for strukturskive?

En konstruksjonsskive med strekk-/belastningsindikator kan installeres på en boltenhet samtidig som man passer på at skiven ikke kommer i kontakt med den roterende overflaten til den vedlagte mutteren eller boltehodet. Å komme i kontakt med en roterende del vil forårsake for tidlig kompresjon og slitasje på kantene på vaskemaskinen og gjøre den ubrukelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?