BAND-IT Sperring og spenner

Båndbeslag i rustfritt stål / karbonstål som er ideelle for montering av sikkerhetsinnretninger, trafikkskilt og skap. Har en forsterket ribbe design for å gi ekstra styrke for å tåle stress, vind og vibrasjoner. Båndklips, stroppespenner og båndholdere er også tilgjengelig

filtre

BAND-IT strapping seals and buckles keep the ends of plastic, steel and poly strapping secure while transportation and storage. Seals are used to create a permanent connection and are applied with a...Les mer
BAND-IT -

Båndklips

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
AGRC155200/300 SS5 / 8 "585NOK
BGRC156200/300 SS3 / 4 "724NOK
CGRC153200/300 SS3 / 8 "323NOK
DGRC154200/300 SS1 / 2 "496NOK
EGRE455316 SS5 / 8 "1 948NOK
BAND-IT -

Stroppespenne

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
AGRC442201 SS1.25 "782NOK
BGRUB256201 SS3 / 4 "551NOK
CGRC255201/301 SS5 / 8 "763NOK
DGRC253201/301 SS3 / 8 "392NOK
EGRC256201/301 SS3 / 4 "845NOK
FGRC254201/301 SS1 / 2 "547NOK
GGRC724301 SS1 / 2 "605NOK
HGRC726301 SS3 / 4 "805NOK
IGRC454316 SS1 / 2 "1 692NOK
JGRC456316 SS3 / 4 "2 954NOK
KGRC453316 SS3 / 8 "1 195NOK
LGRC455316 SS5 / 8 "2 070NOK
MGRC356Galvanisert karbonstål3 / 4 "602NOK
NGRC354Galvanisert karbonstål1 / 2 "465NOK
BAND-IT -

Båndbrakett

StilModellMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
AGRD021200/300 SS3 / 4 "3 064NOK
BGRD001200/300 SS3 / 4 "3 062NOK
CGRD315200/300 SS1 / 2 "2 791NOK
DGRD310200/300 SS1 / 2 "2 791NOK
EGRD510Aluminium og galvaniserte karbonstålfester4.75 "3 648NOK
BAND-IT -

Boltbåndholder

StilModellLengdeStørrelsePris (eks. mva)
AGRD5006"3 / 4 "6 982NOK
BGRD5048"1.25 "9 701NOK
BAND-IT -

Stroppespenne, 15/16 tommers lengde, 1/2 tommes bredde, glødet, Ss

ModellSakPris (eks. mva)
GRC254-Z900CH6PLZ803NOK

Standarder og godkjenninger

  • FTAI
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av Ear-Lokt i disse spennene?

Ear-Lokt-mekanisme står for overlegen festestyrke i BAND-IT-spenner.

Hva er konstruksjonsmaterialet til disse spennene og tetningene?

Festeklips og holdere er laget av rustfritt stål, mens boltebåndholderne er laget av aluminium / galvanisert karbonstål.

Hvilken type tetningsoverflate er det i BAND-IT stroppetetninger og spenner?

Lette og tunge produkter fra BAND-It har flate tetningsoverflater, mens standard/vanlige produkter har enten flat eller rund forseglingsoverflate.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?