Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRC154 klips 1/2 tomme - pakke med 50 | AC2NRT 2LNR1

BAND-IT GRC154 klips 1/2 tommer - pakke med 50 stk

På lager
Vare: AC2NRT Modell: GRC154Kryssreferanse: 2LNR1
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndklips
Materiale200/300 SS
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.22
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
BAND-IT GRE455 klips 5/8 tommer - pakke med 100 | AA7UJX 16P347 GRE455316 SS5 / 8 "1 672 NOK
BAND-IT GRC156 klips 3/4 tommer - pakke med 50 | AC2NRU 2LNR2 GRC156200/300 SS3 / 4 "622NOK
BAND-IT GRC155 klips 5/8 tommer - pakke med 50 | AE3JBX 5DLF4 GRC155200/300 SS5 / 8 "502NOK
BAND-IT GRC153 klips 3/8 tommer - pakke med 50 | AF2XJQ 6YPY6 GRC153200/300 SS3 / 8 "277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRC154 klips 1/2 tommer - pakke med 50 stk
426NOK / enhet