Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BAND-IT GRC726 stroppespenne 3/4 tommer - pakke med 10 | AC2NTX 2LNV1

BAND-IT GRC726 stroppespenne 3/4 tomme - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC2NTX Modell: GRC726Kryssreferanse: 2LNV1
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
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppespenne
Materiale301 SS
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeStørrelsePris
BAND-IT GRC254 stroppespenne 1/2 tomme - pakke med 50 | AC2NTE 2LNT3 GRC254201/301 SS1 / 2 "469NOK
BAND-IT GRC256 stroppespenne 3/4 tommer - pakke med 50 | AC2NTG 2LNT5 GRC256201/301 SS3 / 4 "725NOK
BAND-IT GRC354 stroppespenne 1/2 tommers bånd - pakke med 50 | AC2NTM 2LNU1 GRC354Galvanisert karbonstål1 / 2 "399NOK
BAND-IT GRC356 stroppespenne 3/4 tommers bånd - pakke med 50 | AC2NTN 2LNU2 GRC356Galvanisert karbonstål3 / 4 "516NOK
BAND-IT GRC442 stroppespenne 1-1/4 tommer - pakke med 10 | AC2NTT 2LNU6 GRC442201 SS1.25 "671NOK
BAND-IT GRC454 stroppespenne 1/2 tomme - pakke med 50 | AC2NTU 2LNU7 GRC454316 SS1 / 2 "1 453 NOK
BAND-IT GRC456 stroppespenne 3/4 tommer - pakke med 50 | AC2NTV 2LNU8 GRC456316 SS3 / 4 "2 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BAND-IT GRC726 stroppespenne 3/4 tomme - pakke med 10 stk
691NOK / enhet