MILLER ELECTRIC Pinnesveisere

Miller Electric CSA-sertifiserte stavsveisere brukes til å sveise skjøter og legeringer, samt skape en binding på rustne eller skitne metaller. De har Lift-Arc-teknologi som kan gi TIG-bue som starter ved lave frekvenser, og er kompatible med trådløse fjernkontroller

filtre

MILLER ELECTRIC -

Pinnesveisere

StilModellampsDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A907682------56 342NOK
B907770------66 009NOK
C907810------66 009NOK
D90770920160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6424 818NOK
E90770900120160 A @ 26.4 V, 20 % / 110 A @ 24.4 V, 100 %120V / 240V13.510-19/645-39/6426 834NOK
F90772125, 3730%120 / 240V13.37510.57.12511 669NOK
G9077225220%240V13.37510.57.12516 847NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?