LENOX TOOLS Trinnboresett

Tre- / firedelte kompakte sett med forskjellige Vari-bit-varianter, for eksempel VB1, VB2 og VB3. Bits har et patentert design med to fløyter for rask skjæring og gjennomtrengning

filtre

LENOX TOOLS -

Vari-bit trinn borekit

Lenox trinnborsett inneholder vari-bits i forskjellige størrelser for å kutte gjennom metall- eller stålplater i vedlikehold, metallproduksjon og produksjonsanlegg. De har høyhastighets stålkonstruksjon med dampoksidbelegg for holdbarhet og styrke. Disse borekronene har patentert design med to riller for å kutte runde gratfrie hull og en PowerDrive-spiss for raskere penetrering. Velg fra et bredt utvalg av disse borkronesettene med 3 og 4 vari-bit trinnbor.

StilModellBitlengdeAntall stykkerStørrelseStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 til 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 412NOK
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"4 561NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?