SPENCE Dampfeller

Utskiftbare fjær-/inverterte bøttefeller som er ideelle for dryppapplikasjoner i dampledninger/forsyningsledninger, sterilisatorer og enhetsvarmer. Har støpejernskonstruksjon med reparerbar inline som har maksimal driftstemperatur og trykk på henholdsvis 450 grader F og 250 psi

filtre

SPENCE -

Dampfeller

StilModell(F) NPT-tilkoblinger (inn.)Maks. Opererer PSINPT-innløpPT -uttakPris (eks. mva)
A80S-C9D9----3 704NOK
A84-C9F9----13 496NOK
BUMT450-T3XU2A0----6 195NOK
A85-CPH9----15 175NOK
AUSBT-TQXULS----5 123NOK
CTSBT-TUD9MS----5 128NOK
CTSBT-TVE9HS----15 247NOK
A85-C4G9----15 175NOK
A81S-CSE9----4 326NOK
A84-C1F9----12 794NOK
AUMTC-T0C9A----3 465NOK
CTSBT-TQC9LS----5 759NOK
CTSBT-TUC9MS----5 638NOK
A80S-C9C9----2 972NOK
A80S-CNC9----3 106NOK
A80S-C2C9----3 028NOK
A85-C1H9----15 175NOK
A80S-C8C9----3 337NOK
A84-C4F9----12 794NOK
A84-CSF9----12 794NOK
A85-CMG9----15 175NOK
A81S-C9E9----3 762NOK
A81S-C1E9----4 410NOK
A81S-C4E9----4 439NOK
ACDS-T4G1A4M----23 885NOK
StilModellMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ASPS-175-6 545NOK
ASPS-60406 Grader F6 545NOK
ASPS-30450 Grader F6 403NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?