BLUCHER Rustfritt stålrør

EN1124-klage i rustfrie stålrør med syre-syltet rustfritt stålkonstruksjon og en push-fit muffe med en forhåndsmontert en-leppe EPDM tetningsring. Varianter med lengder opptil 108 tommer tilgjengelig

filtre

StilModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
AP2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"781NOK
AP2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"1 754NOK
AP2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"5 052NOK
RFQ
AP2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"3 146NOK
AP3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"877NOK
AP3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"3 302NOK
AP3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"1 966NOK
AP3-9.8-3162-31 / 32 "108 "3"3"5 649NOK
RFQ
AP4-9.8-3163-31 / 32 "108 "4"4"7 440NOK
RFQ
AP4-0.8-3163-31 / 32 "9 13 / 16 "4"4"1 036NOK
AP4-4.9-3163-31 / 32 "48 "4"4"4 257NOK
AP4-2.5-3163-31 / 32 "24 "4"4"2 439NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?