BLUCHER P3-9.8-316 Rør 316 rustfritt stål 3 x 9 fot 10-1/8 In | AA6QXK 14N954

BLUCHER P3-9.8-316 Rør 316 rustfritt stål 3 x 9 fot 10-1/8 tommer

Vare: AA6QXK Modell: P3-9.8-316Kryssref: 14N954
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 649 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypePush-Fit
Inne i Dia.2-31 / 32 "
Lengde108 "
Materiale316 Rustfritt stål med EPDM-tetning
Utenfor Dia.3"
Rørstørrelse3"
Veggtykkelse1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.44
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7304490005
OpprinnelseslandDK

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
BLUCHER P2-0.8-316 Rør 316 Rustfritt Stål 2 x 9-13/16 In | AA6QXC 14N947 P2-0.8-3161-31 / 32 "9 13 / 16 "2"2"781NOK
BLUCHER P2-2.5-316 Rør 316 Rustfritt Stål 2 x 2 Fot 5-1/2 In | AA6QXD 14N948 P2-2.5-3161-31 / 32 "24 "2"2"1 754 NOK
BLUCHER P2-4.9-316 Rør 316 rustfritt stål 2 x 4 fot 11-1/8 In | AA6QXE 14N949 P2-4.9-3161-31 / 32 "48 "2"2"3 146 NOK
BLUCHER P2-9.8-316 Rør 316 rustfritt stål 2 x 9 fot 10-1/8 In | AA6QXF 14N950 P2-9.8-3161-31 / 32 "108 "2"2"5 052 NOK
RFQ
BLUCHER P3-0.8-316 Rør 316 Rustfritt Stål 3 x 9-13/16 In | AA6QXG 14N951 P3-0.8-3162-31 / 32 "9 13 / 16 "3"3"877NOK
BLUCHER P3-2.5-316 Rør 316 Rustfritt Stål 3 x 2 Fot 5-1/2 In | AA6QXH 14N952 P3-2.5-3162-31 / 32 "24 "3"3"1 966 NOK
BLUCHER P3-4.9-316 Rør 316 rustfritt stål 3 x 4 fot 11-1/8 In | AA6QXJ 14N953 P3-4.9-3162-31 / 32 "48 "3"3"3 302 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUCHER P3-9.8-316 Rør 316 rustfritt stål 3 x 9 fot 10-1/8 tommer
5 649 NOK / enhet