ELDON JAMES Rørbeslag i rustfritt stål

filtre

ELDON JAMES -

albuene

StilModellBarb StørrelseBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AL16-16WP1"polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F286NOK
AL6-8WP1 / 2 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F203NOK
AL8-8WP1 / 2 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F197NOK
BL0-4NK1 / 4 "PVCNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F--80 grader til 226 grader F345NOK
AL2-4WP1 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F205NOK
AL4-4WP1 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F175NOK
AL6-4WP1 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F202NOK
AL8-4WP1 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F195NOK
BL0-2NK1 / 8 "PVDFNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F--80 grader til 226 grader F173NOK
AL12-12WP3 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F284NOK
BL0-6NK3 / 8 "PVCNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F--80 grader til 226 grader F378NOK
AL2-6WP3 / 8 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F201NOK
AL6-6WP3 / 8 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 8 "9 grader til 150 grader F197NOK
AL8-6WP3 / 8 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 2 "9 grader til 150 grader F203NOK
AL2-3WP3 / 16 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F205NOK
AL4-3WP3 / 16 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 4 "9 grader til 150 grader F205NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?