Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES L0-2NK albue 90 grader 1/8 tommer Pvdf - pakke med 5 | AB4NXK 1ZJJ9

ELDON JAMES L0-2NK albue 90 grader 1/8 tommer Pvdf - pakke med 5

På lager
Vare: AB4NXK Modell: L0-2NKKryssreferanse: 1ZJJ9
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Barb Størrelse1 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPVDF
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi @ 70 grader F
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGETilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
ELDON JAMES L0-4NK albue 90 grader 1/4 tommer pigget PVC - pakke med 5 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1 / 4 "PVCNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F--80 grader til 226 grader F345NOK
ELDON JAMES L0-6NK albue 90 grader 3/8 tommer pigget PVC - pakke med 5 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3 / 8 "PVCNaturligBarbed260 psi @ 70 grader F--80 grader til 226 grader F378NOK
ELDON JAMES L12-12WP Albue 90 grader 3/4 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F284NOK
ELDON JAMES L16-16WP Albue 90 grader 1 x 3/4 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi3 / 4 "9 grader til 150 grader F286NOK
ELDON JAMES L2-3WP albue 90 grader 3/16 x 1/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F205NOK
ELDON JAMES L2-4WP albue 90 grader 1/4 x 1/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F205NOK
ELDON JAMES L2-6WP albue 90 grader 3/8 x 1/8 tommer polypropylen - pakke med 10 | AB4PFW 1ZKP4 L2-6WP3 / 8 "polypropylenHvitPiggdekk x MNPT150 psi1 / 8 "9 grader til 150 grader F201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES L0-2NK albue 90 grader 1/8 tommer Pvdf - pakke med 5
173NOK / enhet