STANLEY Kvadrater avfasninger og trappemålere

Designet for å sikre 90 graders hjørner, rette og jevne trapper og presise vinkler på materialer før skjæring. Ekstra tykk konstruksjon holder opp til tung bruk for å opprettholde en nøyaktig firkant. Utvalgte modeller tilgjengelig med gule pregede graderinger for lesbarhet i lysforhold

filtre

STANLEY -

Raske kvadrater

StilModellFinishMaterialeStørrelsePris (eks. mva)
A46-053SvartAluminum10 3/4 x 6 3/4 "380NOK
B46-071SvartAluminum10-1 / 4 x 7 "220NOK
C46-067BuffetAluminum7"185NOK
D46-060GulABS plast10 1/4 x 6 7/8 "104NOK
STANLEY -

Snekkere firkanter

StilModellMaterialePris (eks. mva)
A45-300Aluminum253NOK
B45-500Stål124NOK
STANLEY -

Rafter Squares

StilModellKroppsstørrelseFinisheksamenerMaterialePris (eks. mva)
A45-01116 x 24 "Svart anodisert med gult fylte graderingerAnsikt 1/16 og 1/8 ", bak 1/16, 1/8 og 1/12"Aircraft Grade Aluminium435NOK
B45-91024 x 2 "BuffetAnsikt 1/16, 1/8 "og tilbake 1/16, 1/10, 1/12"Stål226NOK
STANLEY -

Firkantet abs gul

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ASTHT460107"112NOK
BSTHT4601112 "216NOK
STANLEY -

T-skrå 5 1/2 tommers rustfritt stålblad 8 tommers abs kropp

ModellSakPris (eks. mva)
46-825AF2BZH128NOK
STANLEY -

Firkantede tømrere stål 12 x 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
45-912AE3CKB107NOK
STANLEY -

Prøv/Gjæring Square Aluminium 8 x 5 1/8

ModellSakPris (eks. mva)
46-502AJ2JTH88NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?