JOHNSON Kvadrater avfasninger og trappemålere

filtre

JOHNSON -

Prøv Squares

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A1908-0800polertAluminium, rustfritt stål237NOK
B1940-0800Polert blad, bambushåndtakBambus, rustfritt stål249NOK
JOHNSON -

Gips T-Squares

StilModellFinisheksamenerStørrelsePris (eks. mva)
AADS48Anodisert1/8 og 1/16 "2 x 48 "624NOK
BJTS481Klar sølvanodisert1 / 8 "48 "372NOK
JOHNSON -

Glidende T-fas

StilModellFinishMaterialePris (eks. mva)
A1913-1000polertAluminium, rustfritt stål243NOK
B1926-1000Polert blad, bambushåndtakBambus, rustfritt stål251NOK
JOHNSON -

Sperrevinkel, aluminium

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
ARAS17"172NOK
BRAS12012 "338NOK
JOHNSON -

Innramming av firkanter

StilModellKroppsstørrelseFinisheksamenerStørrelsePris (eks. mva)
ACS1012 x 1-1 / 2 "Pulverlakkert1/8 og 1/16 "8 x 12 "85NOK
BCS924 x 2 "Anti-rust belegg1/8, 1/10, 1/12, 1/16"16 x 24 "147NOK
JOHNSON -

Rafter Squares

StilModellKroppsstørrelseFinisheksamenerStørrelsePris (eks. mva)
A1904-1200-Anodisert1 / 8 "12 "584NOK
B1956-1800-Anodisertcentimeter18cm295NOK
C1904-07007"Svart anodisert-7"266NOK
DCS724 x 2 "-1 / 8 "-347NOK
JOHNSON -

Gipsvegg Scoring Square

ModellSakPris (eks. mva)
RTS24AE4KAF541NOK
JOHNSON -

Gipsvegg Square 54 In

ModellSakPris (eks. mva)
JTS54HDAE4KAE447NOK
JOHNSON -

Trappemålersett

ModellSakPris (eks. mva)
405AB9ZTH78NOK
JOHNSON -

Steel Carpenter's Square 8 x 12 In

ModellSakPris (eks. mva)
430AB3HDK87NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?