TRITAN Sprockets

Kraftige kjedehjul i smidd stål som er ideelle for kjøretøyoverføring eller materialhåndteringsjobber i bilbutikker, varehus og brygger. Har herdede tenner satt sammen rundt en sentral boring (1 til 2-3/16 ID) for å gi ekstra slitelevetid og redusere nedetid

filtre

TRITAN -

Britisk standard rullekjeder

StilModellPris (eks. mva)
A20B-2 X 10FT8 385NOK
B24B-1 X 10FT7 116NOK
A08B-2 X 10FT1 496NOK
A12B-2 X 10FT2 319NOK
B28B-1 X 10FT8 345NOK
B32B-1 X 10FT10 104NOK
A06B-2 X 10FT1 697NOK
A10B-2 X 10FT1 728NOK
B20B-1 X 10FT3 348NOK
TRITAN -

ANSI standard rullekjeder

StilModellPris (eks. mva)
A50-2R X 10FT1 576NOK
B41-1R X 100FT2 611NOK
B35-1R X 10FT434NOK
B35-1R X 100FT3 689NOK
C50-1SS X 100FT35 357NOK
D50-1NP X 10FT871NOK
B50-1R X 10FT602NOK
D50-1NP X 50FT4 268NOK
C40-1SS X 10FT2 484NOK
C50-1SS X 10FT3 290NOK
A40-2R X 10FT943NOK
A60-2R X 10FT1 884NOK
C100-1SS X 10FT17 395NOK
B140-1R X 10FT5 149NOK
B40-1R X 50FT1 887NOK
D60-1NP X 10FT1 237NOK
C25-1SS X 10FT4 037NOK
B240-1R X 10FT18 150NOK
C60-1SS X 10FT4 149NOK
B60-1R X 50FT3 560NOK
C35-1SS X 100FT26 112NOK
B50-1R X 100FT5 679NOK
B50-1R X 50FT3 011NOK
D120-1NP X 10FT10 603NOK
B100-1R X 10FT2 683NOK
TRITAN -

Sprockets

StilModellPitch Dia.ANSI tannhjulnummerBore Dia.Stedskrue plasseringtypenForing påkrevdNav Dia.Lengde gjennom boringPris (eks. mva)
A25B10H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-1/21/2129NOK
A25B13H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-23/321/2134NOK
A25B19H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-1-7/321/2154NOK
A25B20H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-1-9/325/8161NOK
A25B26H X 5/16 MPB0.250255/16-Vanlig boring-1.55/8245NOK
A25B15H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-49/551/2138NOK
A25B17H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-1-3/971/2150NOK
A25B12H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-5/81/2126NOK
A25B18H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-1.1251/2151NOK
A25B22H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-1.4375/8202NOK
A25B09H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-7/161/2117NOK
A25B30H X 3/8 MPB0.250253/8-Vanlig boring-1.55/8277NOK
A25B27H X 3/8 MPB0.250253/8-Vanlig boring-1.55/8219NOK
A25B25H X 5/16 MPB0.250255/16-Vanlig boring-1.55/8308NOK
A25B14H X 1/4 MPB0.250251/4-Vanlig boring-13/161/2138NOK
B35BS15H X 3/40.375353/4Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-32/933/4186NOK
B35BS15H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-32/933/4194NOK
B35BS15H X 10.375351Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-32/933/4200NOK
B35BS28H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-27/8412NOK
C35BS11H X 1/20.375351/2To settskruer på 90 graderFerdig boring-1-1/163/4152NOK
B35BS30H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-27/8423NOK
C35BS13H X 1/20.375351/2To settskruer på 90 graderFerdig boring-1.253/4169NOK
B35BS32H X 3/40.375353/4Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-27/8504NOK
B35BS12H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-7/323/4160NOK
B35BS25H X 3/40.375353/4Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-27/8357NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?