BATTALION Vårhengsler

filtre

BATTALION -

Spring Hengsel

StilModellRamme bladbreddeBearing TypeFARGEHøydeHull per bladBladtykkelseMonteringBevegelsesområdePris (eks. mva)
A1RBU72 9 / 16 "PlainSvart2.75 "30.045 "Full overflate270 Degrees321NOK
B1RBV12 15 / 16 "PlainSølv2.75 "30.08 "Full overflate270 Degrees295NOK
C4PA742 15 / 16 "PlainSølv2.75 "30.048 "Full overflate270 Degrees117NOK
D4PA752 29 / 32 "PlainSølv3"30.08 "Full overflate270 Degrees418NOK
E4PA943.5 "PlainMessing3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees233NOK
F4PA763.5 "PlainMessing3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees299NOK
G4PA903.5 "PlainMessing3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees261NOK
H4PA773.5 "PlainSølv3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees393NOK
I4PA913.5 "PlainSølv3.5 "30.099 "Full Mortise270 Degrees285NOK
J1RBV34"PlainMessing4.5 "40.134 "Full overflate270 Degrees422NOK
K4PA824"PlainSølv4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees500NOK
K4PA794"PlainSølv4"40.099 "Full Mortise270 Degrees400NOK
L4PA954"PlainMessing4"40.099 "Full Mortise270 Degrees259NOK
M4PA924"PlainMessing4"40.099 "Full Mortise270 Degrees297NOK
N4PA934"PlainSølv4"40.099 "Full Mortise270 Degrees312NOK
O4PA804"PlainSølv4"40.099 "Full Mortise270 Degrees994NOK
P4PA814"PlainHvit4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees368NOK
Q4PA784"PlainMessing4"40.099 "Full Mortise270 Degrees327NOK
K4PA864.5 "PlainSølv4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees-
RFQ
R1CAC44.5 "PlainGrå6"40.098 "Full Mortise180 Degrees242NOK
S4PA834.5 "PlainGrå4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees-
RFQ
T4PA894.5 "PlainNaturlig4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees-
RFQ
U4PA874.5 "PlainBright Messing4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees518NOK
V4PA844.5 "PlainMessing4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees434NOK
W4PA854.5 "PlainBronse4.5 "40.134 "Full Mortise270 Degrees465NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?