BURNDY Skjøtselsett

Består av en aluminiumsskjøt/redusering og en varmekrympehylse med kraftig vegg og er ideell for bruk med kobber- og aluminiumsledere. Kan håndtere en maksimal temperatur på 194 grader F

filtre

BURNDY -

UGSKIT-serien underjordisk skjøtesett

Burndy UGSKIT-serien underjordiske skjøtesett brukes til å skjøte eller skjøte underjordiske kabler i verktøy, telekommunikasjon og industrielle applikasjoner. Disse settene inkluderer en standard Ams skjøt/redusering og to varmekrympehylser med tung vegg. Ams-skjøten er laget av tinnbelagt aluminium som gir lav kontaktmotstand og reduserer effekten av galvanisk korrosjon. Den er kompatibel med aluminium- og kobberledere og kan installeres med vanlige installasjonsverktøy. Varmekrympehylser med tunge vegger er foret med et klebemiddel, og tilbyr en lekkasjesikker tilkobling og motstår slitasje som kan oppstå under nedgraving.

StilModellHex størrelseMin. SpenningTotal lengde
AUGSKIT2--1.380 "
RFQ
AUGSKIT81 / 2 "-40 kg
RFQ
BUGSKIT2505 / 16 "-0.56
RFQ
BURNDY -

Skjøtesett 8 til 2 AWG 194F Svart 600V

ModellSakPris (eks. mva)
AGSKIT2AG9RUZ210NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?