LITTLE GIANT Spillskinn og paller

filtre

LITTLE GIANT -

Gaffeltruck Drum Spill Containment Platform

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
ASST-512510.5 "26 "2000 lb.Stål33 gal.51 "12 950NOK
BSST-515110.5 "51 "4000 lb.Stål66 gal.51 "21 289NOK
CSST-517610.5 "51 "6000 lb.Stål99 gal.76.5 "26 952NOK
RFQ
DSST-5125-6616 "26 "2000 lb.Kraftig stål66 gal.51 "14 691NOK
LITTLE GIANT -

Trommelsøl

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
ASSB-51516.5 "51 "6000 lb.Stål66 gal.51 "20 045NOK
BSSB-51766.5 "51 "9000 lb.Stål99 gal.76.5 "28 991NOK
RFQ
CSSB-51256.5 "26 "3000 lb.Stål33 gal.51 "12 419NOK
DSSB-5125-6612 "26 "3000 lb.Kraftig stål66 gal.51 "14 449NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?