ENPAC Spillskinn og paller

filtre

ENPAC -

Spillpaller med lav profil

StilModellLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5117-BD53.5 "1000 lbs.22 Gallon28.5 "1 870NOK
RFQ
B5116-BD53.5 "2000 lbs.41 Gallon53.5 "3 741NOK
RFQ
C5115-BD77 "3000 lbs.61 Gallon53 "5 593NOK
RFQ
D5110-BD99 "4000 lbs.77 Gallon53 "7 464NOK
RFQ
ENPAC -

Spillpute

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5620-Å2.25 "55.5 "16,000 lb.12 gal.55 "9 463NOK
A5600-Å2.25 "23.5 "4000 lb.2 gal.23.5 "4 091NOK
A5610-Å2.25 "23.5 "8000 lb.7-1 / 2 gal.48.5 "5 151NOK
B5603-Å3"2'-10 Gallon2'2 558NOK
RFQ
B5605-Å3"2'-15 Gallon4'3 321NOK
RFQ
ENPAC -

Stålutslippspaller

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A9001-BDSvart18 "34 "600 lbs.34 "10 022NOK
RFQ
B9004-BUBlå10 "54 "2400 lbs.50 "15 730NOK
RFQ
C9001-BUBlå18 "34 "600 lbs.34 "11 550NOK
RFQ
D9002-BUBlå14 "54 "1200 lbs.34 "13 669NOK
RFQ
E9005-BUBlå10 "107 "2400 lbs.34 "17 754NOK
RFQ
ENPAC -

Spillpaller

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5400-BDSvart11.25 "54 "2000 lbs.66 Gallon54 "3 245NOK
RFQ
B5222-BDSvart21.5 "51 "1000 lbs.66 Gallon25.75 "3 111NOK
RFQ
C5222-ÅGul21.5 "51 "2000 lbs.66 Gallon25.75 "2 634NOK
RFQ
D5444-ye-dGul--600066--
RFQ
D5122-ÅGul--200026--
RFQ
ENPAC -

Trommelutslippspall

StilModellFARGEHøydeLengdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A5400-BD-DSvart--2000-66-3 455NOK
RFQ
B9002-BDSvart14 "54 "1200 lbs.-66 Gallon34 "11 340NOK
RFQ
C9003-BDSvart10 "81 "1800 lbs.-66 Gallon34 "15 158NOK
RFQ
D9005-BDSvart10 "107 "2400 lbs.-66 Gallon34 "15 635NOK
RFQ
E9006-BDSvart10 "75 "3600 lbs.-95 Gallon50 "19 930NOK
RFQ
F9004-BDSvart10 "54 "2400 lbs.-66 Gallon50 "14 680NOK
RFQ
G5760-ÅGul3"48 "5 lbs.PVC-stoff30 gal.48 "4 194NOK
H5775-ÅGul3"8'--60 Gallon4'3 913NOK
RFQ
I5765-YE-GGul3"24 "-nylon30 gal.96 "6 849NOK
J5750-ÅGul3"24 "2 lbs.PVC-stoff10 gal.24 "1 713NOK
K5755-ÅGul3"24 "-PVC-stoff15 gal.48 "2 864NOK
L5770-ÅGul3"6'--45 Gallon4'3 207NOK
RFQ
M5765-ÅGul3"8'--30 Gallon2'2 653NOK
RFQ
I5750-YE-GGul3"24 "-nylon10 gal.24 "2 508NOK
N5755-YE-GGul3"24 "-nylon15 gal.48 "3 857NOK
O5770-YE-GGul3"48 "-nylon45 gal.72 "8 572NOK
P5775-YE-GGul3"48 "-nylon60 gal.96 "12 219NOK
Q5760-YE-GGul3"48 "-6 oz. Nylonstoff med fleksibelt PVC-belegg30 gal.48 "5 993NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?