PETERSEN PRODUCTS Spesialankere

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

Sentreringsanker

StilModellSylinderdia.Inflasjon Ram Dia.LengdePris (eks. mva)
A931-1010-5004A2"1"2"1 931NOK
RFQ
B931-1010-50102002.5 "0.25 "3"-
RFQ
C931-1010-5010300A3"1"3"2 336NOK
RFQ
D931-1010-5010401A4"1"4"3 505NOK
RFQ
B931-1010-50106006"1"4"5 841NOK
RFQ
E931-1315-0616"1.5 "4"5 841NOK
RFQ
F931-1019-50108018"1.875 "4"5 095NOK
RFQ
B931-1315-0818"1.5 "5.5 "15 578NOK
RFQ
B931-1025-50228"2.5 "--
RFQ
B931-1010-501010 "1"4"-
RFQ
B931-1025-500110 "2.5 "--
RFQ
G931-1019-501100010 "1.875 "4"6 004NOK
RFQ
H931-1019-501100710 "1.875 "4"6 604NOK
RFQ
B931-1019-501120512 "1.875 "-19 472NOK
RFQ
I931-1025-501120012 "2.5 "4"7 951NOK
RFQ
B931-1019-501120412 "1.875 "-18 856NOK
RFQ
J931-1019-501120612 "1.875 "-19 472NOK
RFQ
B931-1025-501140314 "2.5 "6"22 393NOK
RFQ
B931-1025-500160316 "2.5 "-22 377NOK
RFQ
B931-1025-501160016 "2.5 "4"13 630NOK
RFQ
B931-1025-500180018 "2.5 "5.5 "33 103NOK
RFQ
B931-1025-500180318 "2.5 "4"43 424NOK
RFQ
K931-1035-500180018 "3.5 "-25 217NOK
RFQ
L931-1025-500200020 "2.5 "5.5 "38 945NOK
RFQ
B931-1035-500240324 "3.5 "8.5 "47 886NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?