ASCO VALVES Magnetventilspoler

Kontinuerlige erstatningsspoler designet for å fungere ved 10 eller 15 prosent under nominell spenning (110 / 120 VAC)

filtre

ASCO VALVES -

Magnetventilspole

StilModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseHzNEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
A099257-005-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF601120 VAC204 957NOK
B238210-032-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.12 419NOK
C238810-032-D *Vanntett koblingsboksH50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC10.15 679NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?