RED HAT Magnetventilspoler

Konverter elektrisk energi til lineær bevegelse; består av en kobbertråd (eller aluminium) viklet rundt en hul form (spolen). Tåler temperaturer opp til 180 grader F. Tilgjengelig i teippakkede og innkapslede (eller støpte) spolevarianter

filtre

RED HAT -

Magnetventilspole

StilModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseHzNEMA-vurderingSpenningWattsPris (eks. mva)
A064982-004-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC10.52 588NOK
A099257-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.43 783NOK
A099257-004-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF60124 VAC15.43 758NOK
A099257-001-G *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.45 180NOK
A099216-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC52 346NOK
A064982-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.43 783NOK
B238214-032-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC6.15 629NOK
B272614-132-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC20.17 794NOK
B238614-032-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC10.16 141NOK
B238614-132-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC17.15 465NOK
C272610-132-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC20.13 715NOK
B272610-032-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC16.13 572NOK
C272610-005-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC16.13 565NOK
D238612-032- *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC10.13 278NOK
C238610-132-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC17.13 549NOK
C238610-058-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x240/60,208-220/50 VAC10.12 874NOK
A236783-001-D *Vanntett koblingsboksH601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC30.615 212NOK
C266763-902-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.33 184NOK
B238710-006-D *Vanntett koblingsboksF-1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC11.63 549NOK
C238610-005-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC10.12 874NOK
C238210-005-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VAC6.11 532NOK
E238212-032- *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC6.1/8.12 844NOK
C238612-132- *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x110 / 120 VAC17.13 842NOK
C238210-088-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x480 VAC6.12 601NOK
C238210-058-D *Vanntett koblingsboksF50/601, 2, 3, 3s, 4, 4x220 / 240 VAC6.1/8.12 502NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?