Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HAT 238614-132-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 17.1w | AC2DAK 2HTT8

RED HAT 238614-132-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 17.1w

På lager
Vare: AC2DAK Modell: 238614-132-D*Kryssref: 2HTT8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
5 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
SpoleskapFarlig beliggenhet Ingen koblingsboks
SpoleisolasjonsklasseF
Elektrisk forbindelse18 "Leads
Holder VA40
Hz60
Inrush VA93
NEMA-vurdering7, 9
Spenning120 VAC
Watts17.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8481909085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapSpoleisolasjonsklasseHzNEMA-vurderingSpenningWattsPris
RED HAT 272614-132-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 20.1w | AC2DAG 2HTT5 272614-132-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC20.17 794 NOK
RED HAT 272610-032-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 16.1w | AC2DAH 2HTT6 272610-032-D *Vanntett koblingsboksF601, 2, 3, 3s, 4, 4x120 VAC16.13 572 NOK
RED HAT 238710-006-D* Magnetventilspole 24vdc 11.6w | AC2DAJ 2HTT7 238710-006-D *Vanntett koblingsboksF-1, 2, 3, 3s, 4, 4x24 VDC11.63 549 NOK
RED HAT 238614-032-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 10.1w | AC2DAL 2HTT9 238614-032-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC10.16 141 NOK
RED HAT 238214-032-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 6.1w | AC2DAM 2HTU1 238214-032-D *Farlig beliggenhet Ingen koblingsboksF607, 9120 VAC6.15 629 NOK
RED HAT 064982-001-D* Magnetventilspole 120/110v 60/50 15.4w | AD6AEV 44U337 064982-001-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC15.43 783 NOK
RØD HAT 064982-004-D * Magnetventilspole 120 / 110v 60/50 10.5w | AD6AEW 44U338 064982-004-D *Generelle formål Ingen koblingsboksF50/601110 / 120 VAC10.52 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HAT 238614-132-D* Magnetventilspole 120vac 60 Hz 17.1w
5 465 NOK / enhet