SOLARTECH POWER Solcellepaneler

filtre

SOLARTECH POWER -

Solcellepanel, polykrystallinsk

StilModellKabellengdeDybdeHøydeVektBreddePris (eks. mva)
ASPM080P-WP-F-1.375 "36 15 / 16 "-26 5 / 16 "5 117NOK
BSPM140P-SWP-F-1-31 / 32 "57 11 / 16 "31.70 lb.26 "7 716NOK
CSPM030P-WP-1.375 "26.25 "7.71 lb.16.25 "2 982NOK
DSPM050P-WP-F-1.375 "25 11 / 16 "-25.187 "3 639NOK
ESPM040P-WP-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 311NOK
FSPM140P-SWP-FN3ft.1-31 / 32 "57 11 / 16 "-26 "7 716NOK
GSPM055P-WP-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 967NOK
HSPM110P-FSW-N3ft.1-31 / 32 "48.13 "24.20 lb.26 1 / 16 "6 238NOK
ISPM065P-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "3 967NOK
JSPM090P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 117NOK
JSPM085P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "4 952NOK
KSPM055P-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "13.20 lb.25.187 "3 639NOK
LSPM080P-WP-N3ft.1.375 "36 15 / 16 "-26 5 / 16 "5 117NOK
MSPM090-WP-N3ft.1.375 "36 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 445NOK
MSPM085P-WP-N3ft.1.375 "36 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 281NOK
NSPM065P-WP-N3ft.1.375 "38.875 "15.40 lb.21.25 "4 296NOK
OSPM130P-SWP-FN3ft.1-31 / 32 "57 11 / 16 "26.51 lb.26 "7 169NOK
PSPM140P-SFN3ft.1-31 / 32 "57 11 / 16 "26.51 lb.26 "7 388NOK
QSPM045P-WP-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 447NOK
GSPM050P-WP-N3ft.1.375 "25 11 / 16 "-25.187 "3 666NOK
RSPM100P-TS-N3ft.1.375 "39 15 / 16 "19.80 lb.26 5 / 16 "5 746NOK
SSPM045P-N3ft.1.375 "26.25 "11.00 lb.21.125 "3 156NOK
TSPM005P-R9ft.63 / 64 "13.75 "2.86 lb.8 13 / 16 "665NOK
USPM020P-WP9ft.63 / 64 "21 21 / 32 "6.17 lb.13 25 / 32 "2 648NOK
VSPM010P-D9ft.45 / 64 "13 25 / 32 "3.08 lb.11 13 / 16 "1 118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?