AMS Jordskruesett

filtre

StilModellConnector TypeSakStørrelsePris (eks. mva)
A301.08TeleskopiskTeleskopisk skrue2 1 / 4 "3 212NOK
A301.05TeleskopiskTeleskopisk skrue4"3 183NOK
A301.06TeleskopiskTeleskopisk skrue3 1 / 4 "2 930NOK
A301.07Teleskopisk (mann / rund)Skruehode2-3 / 4 "3 154NOK
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A301.202 1 / 4 "3 700NOK
A301.192 3 / 4 "3 651NOK
A301.183 1 / 4 "3 413NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A301.682.25 "6 302NOK
A301.672.75 "6 037NOK
A301.663.25 "5 860NOK
A301.654"6 273NOK
StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A209.392.25 "4 ft.Rustfritt stål19 980NOK
A209.782.25 "3 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål16 039NOK
A209.792.25 "3 ft.Rustfritt stål19 680NOK
A209.382.25 "4 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål16 317NOK
A209.763.25 "3ft.Forniklet 4130 Legeringsstål16 171NOK
A209.373.25 "4 ft.Rustfritt stål19 178NOK
A209.773.25 "3 ft.Rustfritt stål20 038NOK
A209.363.25 "4 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål15 297NOK
StilModellDiameterPris (eks. mva)
A301.802.25 "6 891NOK
A301.792.75 "6 654NOK
A301.783.25 "6 656NOK
StilModellDiameterLengdeMaterialePris (eks. mva)
A209.732.25 "3 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål12 900NOK
A209.332.25 "4 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål13 606NOK
A209.742.25 "3 ft.Rustfritt stål16 845NOK
A209.342.25 "4 ft.Rustfritt stål17 694NOK
RFQ
A209.723.25 "3 ft.Rustfritt stål16 640NOK
A209.713.25 "3 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål13 017NOK
A209.323.25 "4 ft.Rustfritt stål17 979NOK
A209.313.25 "4 ft.Forniklet 4130 Legeringsstål13 223NOK
StilModellDiameterTotal lengdePris (eks. mva)
A400.482.75 "51 "3 239NOK
A400.464"53 "3 416NOK
StilModellDiameterTotal lengdePris (eks. mva)
A400.492.75 "51 "3 328NOK
A400.474"53 "3 504NOK
AMS -

Signature Series, Soil Auger Kit

AMS Signature Series mini jordboresett er egnet for prøvetaking og testing av jordkjerner fra bakken til dybder på 12 eller 16 fot. Disse settene inkluderer en Signature Series vanlig og gjørmebor (2-1/4 eller 3-1/4 tommer), fire forlengere (3 eller 4 fot), ett 18 tommers gummibelagt håndtak og en fleksibel poly-canvas-kasse (svart) ). AMS vanlig skruskrue har en spiralformet spiral viklet rundt en sylindrisk aksel med en skjærekant i bunnen. Denne utformingen bidrar til å oppnå forstyrret jord eller prøver nær overflaten med små klumper eller partikler. Merkets gjørmebore har en laserkuttet, sylindrisk design for enkel fjerning av tung, våt eller leirjord. Den har mellomrom for å lette innføringen av klebrig jord for oppsamling. Signature Series gummikrysshåndtak har en åpen girmekanisme som enkelt rengjør utstyret. Poly-Canvas-deksler hjelper derimot med å lagre og transportere verdifullt prøvetakingsutstyr til ethvert sted. AMS Signature Series prøvetakingskomponenter er videre integrert med en konfigurasjon med tunge gjenger som gir en robust og holdbar forbindelse mellom de forskjellige delene av en boreskrue, som hodet, forlengelsene og håndtakene. Dette gjør at komponentene enkelt kan kobles til og fra med bare 2-1/2 omdreininger, og minimerer dermed risikoen for gnaging.

StilModellPris (eks. mva)
A352.7313 747NOK
A352.7413 624NOK
AMS -

0 teleskopisk sandboresett, 3-1/4 tomme dia.

ModellSakPris (eks. mva)
301.90AE2BER6 685 NOK
AMS -

Hulstammeskruesett, 3 tommer ytre diameter, 6 fot dybde

ModellSakPris (eks. mva)
209.22AE2BEZ25 771 NOK
AMS -

Åpen ansiktsbore, ett stykke, 2-1/2 tomme dia.

ModellSakPris (eks. mva)
400.54AE2BEU4 629 NOK
AMS -

Jordborefeltsett, 3-1/4 tomme dia., 4 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
400.14AE2BDK4 624 NOK
AMS -

Forberedelsesett for borehull, 2 1/4 tomme dia

ModellSakPris (eks. mva)
400.78CN8KUZ10 468 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?