RICHARD MANNO CO. Skulderskruer

filtre

RICHARD MANNO CO. -

Skulderskruer

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A4453-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "3 / 4 "864NOK
B4452-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "5 / 8 "974NOK
C4454-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "1"937NOK
D4451-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "1 / 2 "876NOK
EPAT44271 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "516NOK
FPAT44361 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.5 "495NOK
FPAT44261 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "447NOK
FPAT44301 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "492NOK
B4429-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "5 / 16 "263NOK
FPAT44311 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 2 "603NOK
G4430-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 8 "288NOK
H4431-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 2 "298NOK
B4433-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 4 "410NOK
B4435-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1.25 "425NOK
FPAT44351 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.25 "653NOK
IPAT44341 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1"467NOK
JPAT44321 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "542NOK
KPAT44331 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "484NOK
FPAT6940SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "547NOK
FPAT44291 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 16 "464NOK
L4436-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1.5 "534NOK
M4426-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 8 "258NOK
N4427-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 16 "261NOK
O4428-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 4 "259NOK
B4432-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "5 / 8 "455NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?