WERA TOOLS Skrutrekker Bits Og Nutsetters

IEC-klassifiserte isolerte skrutrekkerhåndtak designet for bruk med Wera utskiftbare VDE-blader. Stål- og polypropylenisolerte skrutrekkerblader er også tilgjengelig

filtre

WERA TOOLS -

Isolert skrutrekkerblad

StilModellTotal lengdePunktstørrelseSAE eller metrisktypenPris (eks. mva)
A050034620023-9 / 16 "-SAEUtskiftbar, trekantet133NOK
B050034610023-9 / 16 "8.1mmMetricUtskiftbar, firkantet fordypning142NOK
C050034630023-9 / 16 "-SAEUtskiftbar, sirkulær140NOK
A050034600023-9 / 16 "6.3mmMetricUtskiftbar, firkantet fordypning136NOK
D050034000026 1 / 16 "3 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset79NOK
D050034020026 1 / 16 "9 / 64 "SAEUtskiftbar, slisset87NOK
E050034120026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbare, Phillips115NOK
F050034410026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbar, slisset / Phillips141NOK
G050034450026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, slisset / Pozidriv116NOK
E050034110026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbare, Phillips87NOK
G050034460026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbar, slisset / Pozidriv160NOK
D050034040026 1 / 16 "7 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset114NOK
F050034400026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, slisset / Phillips104NOK
D050034030026 1 / 16 "5 / 32 "SAEUtskiftbar, slisset102NOK
H050034150026 1 / 16 "#1SAEUtskiftbar, Firkantet112NOK
H050034160026 1 / 16 "#2SAEUtskiftbar, Firkantet126NOK
WERA TOOLS -

Isolert skrutrekkerhåndtak 4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
05003990002AC8WZQ325NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?