FLUID-O-TECH Rotary Vane Pumper

Kraftige, selvinnsugende pumper designet for å løfte vann fra dypet under sugenivået; mye brukt til avvanning av byggeplasser. Ha en maksimal strømningshastighet på 12.1 gpm og ha mekaniske filtre for å moderere høyt trykk av aggressive væsker. Monteringsklemmer og akselsparere er også tilgjengelig

filtre

FLUID-O-TECH -

Rotary Vane Pumper

Fluid-O-Tech roterende vingepumper gir en kontinuerlig strøm av vann og viskøse væsker. Disse pumpene har lav vibrasjon, selvsugende og stillegående drift og en pulseringsfri mekanisme for å beskytte rørsveisinger og følsomme komponenter mot for høyt trykk. De er direkte montert på motorer ved hjelp av rustfrie stålklemmer og er ideelle for servostyringssystemer, dispensere, espressomaskiner, luftfuktere, kjeler og trykkforsterkere. Velg mellom et bredt utvalg av roterende vingepumper i strømningshastigheter fra 0.4 til 2.3 GPM på Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialMaks. StrømmeMonteringPris (eks. mva)
APA 201X---2 196NOK
APA 301X---2 273NOK
BAP 200---2 123NOK
BAP 300---2 123NOK
CPA1010---5 106NOK
DPA700---3 768NOK
DPA900---3 768NOK
DAP 800---3 768NOK
EAP 711---5 277NOK
FPA700F---4 003NOK
GPA 104X---2 384NOK
CPA410---2 647NOK
HAP 810---5 134NOK
IPA 810F---5 545NOK
DAP 600---3 768NOK
JAP 401---2 290NOK
EAP 611---5 365NOK
KAP 801---3 870NOK
EAP 911---5 395NOK
JAP 1501---2 290NOK
LAP 411---2 858NOK
MAP 601---3 870NOK
BAP 400---2 123NOK
GPA 074X---2 382NOK
JAP 301---2 290NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?