DUFF-NORTON Roterende ledd og fagforeninger

Designet for å overføre væsker eller gasser fra en stasjonær kilde til et roterende eller svingbart maskineri. Kan operere ved forskjellige temperaturer og har en maksimal rotasjonshastighet på 1000 rpm

filtre

Duff-Norton roterende ledd og koblinger tillater enkel flyt av væske fra en stasjonær kilde (som et rør) til en roterende del eller maskin (som en trommel) og kontroller overflatetemperaturer. Disse enhetene...Les mer
DUFF-NORTON -

Rotary Union 1/2 tommers NPT høyre hånd

ModellSakPris (eks. mva)
192003036AH4XRN974NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er hensikten med et skaft?

Akselen hjelper til med å frakte væsken gjennom den roterende union inn i trommelen eller rullen. Disse enhetene kan være stasjonære eller rotere med trommelen eller rullen.

Hvilken type væske kan brukes med roterende ledd og roterende unions?

Ulike varmeoverføringsmedier og væskekraftmedier, som damp, vann, termisk olje, hydraulikkvæske og kjølevæsker, brukes med både roterende ledd og roterende koblinger.

Hva er fordelen med belgtetningssystemet i en Duff-Norton roterende union?

Belgtetningene er de mekaniske tetningene som erstatter fjærelementet med belg. Det eliminerer behovet for O-ringer og beskytter lagrene mot infiltrasjon av skitt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?