DBI-SALA Taugrep

filtre

DBI-SALA -

Taugrep

DBI-SALA Lad-Saf tau grep er designet for å fungere godt med både syntetiske fibertau og stålkabler. Disse tau gripene har en mobil design som automatisk følger arbeideren og gir maksimal bevegelsesfrihet. De bruker både treghet og et kamlåsesystem for å gi økt sikkerhet i "panikksituasjoner". Disse enhetene er laget av polyester / polypropylen og integrert med en energiabsorberende design for å redusere kreftene som genereres av en arbeider i tilfelle et fall. De kan feste eller løsne hvor som helst langs livlinjen. Disse taugrepene er tilgjengelige i strekkstyrker fra 5000 til 14400 lb. Raptor Supplies tilbyr også annet DBI-SALA fallbeskyttelsesutstyr, for eksempel karabiner med en selvlukkende og tredobbelt låseport for ekstra sikkerhet.

StilModellFARGEStrekkfasthetPris (eks. mva)
A1340005--2 425NOK
B5000003--1 738NOK
C5000335Blå5,000 lb.3 429NOK
D5000338Sølv14,400 lb.6 391NOK
E5002055Gul5000 lb.7 767NOK
DBI-SALA -

Vertikale livslinjer

StilModellPris (eks. mva)
A12999982 983NOK
B12028794 357NOK
A12999961 455NOK
B12027421 599NOK
A12999971 987NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?