HUCKLOK Nitter

filtre

HUCKLOK -

Air Riveter

StilModellAnleggHøydeLengdeVerktøyvektPris (eks. mva)
A202Aluminum11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.24 675NOK
B2024Aluminum12 3 / 5 "9"6.00 lb.28 029NOK
B2025Aluminum12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.31 170NOK
C256Aluminium / Stål14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.70 314NOK
DAK-175AStål6"6"1.75 lb.7 567NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?