DURHAM MANUFACTURING Roterende lagringskasser og stativer

Designet for lagring av små deler og komponenter for metallbearbeiding, reparasjon og produksjon av biler. Utvalgte modeller har integrerte hjul for bærbarhet på arbeidsplassen. Tilgjengelig i stål og kaldvalsede stålvarianter

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Rotabin -serien roterende oppbevaringsbøtter

StilModellTotal høydeFinishHøydeSamlet breddeHylletypeBreddeLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
A1207-95--46.625 "--28.25 "28.25 "-16 794NOK
B1536-95--69.5 "--44 "44 "-47 355NOK
A1208-95--52.875 "--28.25 "28.25 "-18 574NOK
C1304-95--34.25 "--34.25 "34.25 "-12 733NOK
A1306-95--49.75 "--34.25 "34.25 "-16 920NOK
D1504-95--46.5 "--42.5 "42.5 "-23 285NOK
E1104-9517.375 "Pulverlakk--Flat bunn--240 lb.4 089NOK
F1106-9525.375 "Pulverlakk--Flat bunn--360 lb.5 137NOK
G1205-9534.13 "Pulverlakkert-28 "---2500 lb.15 244NOK
H1206-9540.375 "Pulverlakkert--Flat bunn--3000 lb.17 217NOK
I1110-9541.375 "Pulverlakk--Flat bunn--600 lb.7 965NOK
J1305-9542 "Pulverlakk--Flat bunn--2500 lb.17 885NOK
K1535-9557.5 "emalje--Scoop-bunn--2500 lb.37 089NOK
K1505-9557.5 "emalje--Scoop-bunn--3125 lb.29 949NOK
L1209-9559.125 "Pulverlakk--Flat bunn--4500 lb.15 684NOK
M1210-9565.5 "Pulverlakkert--Flat bunn--5000 lb.25 714NOK
N1308-9565.5 "Pulverlakkert--Flat bunn--4000 lb.24 815NOK
O1307-9565.75 "Pulverlakk--Flat bunn--3500 lb.17 271NOK
P1700-9565.75 "Pulverlakkert-44 ", 34", 28 "---2,650 lbs.15 882NOK
Q1605-9566 5 / 16 "emalje--Scoop-bunn--10000 lb.50 454NOK
R1506-9569.5 "emalje--Scoop-bunn--3750 lb.28 507NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?